特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
990件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A フエニックス・コンタクト

    PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクト

    PLC-RSC- 230UC/21-21

    フエニックス・コンタクト
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC terminal block  14mm  screw con フエニックス・コンタクト

    PLC terminal block 14mm screw con

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLCインターフェイスリレー. Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 幅寸法 6.2 mm、14 mm 組み立て手順 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC I/O Module フエニックス・コンタクト

    PLC I/O Module

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1箱(4個)ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact基板ヘッダアクセサリー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact基板ヘッダアクセサリー

    フエニックス・コンタクト
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact  リレー固定クリップ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー固定クリップ

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品産業用リレー, RIF-2リレーベース
  • Phoenix Contact  2905743  電気回路ブレーカ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 2905743 電気回路ブレーカ

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け長さ(mm)130幅(mm)41取付方式DINレール深さ(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact  1013957  ケーブルマーカー クリア フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 1013957 ケーブルマーカー クリア

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様耐久性のある火炎材質PVCクリア容量200使用温度範囲-50 → +80℃固定方法プッシュオン動作温度(℃)-50、+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 変流器 PACT RCP フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 変流器 PACT RCP

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 配線用遮断器 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 配線用遮断器

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1個ほか
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ極数1リード線
  • Phoenix Contact 熱電圧端子台ペア フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 熱電圧端子台ペア

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    グレー定格電圧(V)400端子種別スクリュー定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル
  • Phoenix Contact 同軸サージプロテクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 同軸サージプロテクタ

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。長さ(mm)72寸法(mm)25 (Dia.)×72シリーズCN-UB-280DC-SB動作温度(℃)-25、+80(Max)RoHS指令(10物質対応)対応サプレッサN型アダプタ
  • Phoenix Contact 電流センサ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電流センサ

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 電源コネクタインサート フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電源コネクタインサート

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用タイプConnector Insert定格電圧(V)500定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 電源ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電源ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    許容電流(A)12シース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4-Pin Male M12コネクタB4-Pin Female M12許容電圧(V)60
  • Phoenix Contact 電源インラインコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電源インラインコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    直径(Φmm)25取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット端子種別クイックコネクト定格電流(A)17.5材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P + E定格電圧(kV)1IP等級IP68、IP69Kオス・メスメスコンタクトめっき
  • Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子台

    フエニックス・コンタクト
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様IBインライン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 端子マーカー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子マーカー

    フエニックス・コンタクト
    929税込1,022
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 端子ボックス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子ボックス

    フエニックス・コンタクト
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)90×25×52質量(g)39(無負荷)取付方式DINレールシリーズFLシリーズ深さ(mm)52動作温度(℃)0、+70(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact圧着ソケットコンタクト、MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用. MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用の圧着ソケットコンタクト 品番 ; 804-5420 804-5420 は、直径0.5 → 1.0 mm 2 のケーブル製品で使用シリーズMSTBC-MT端子種別圧着材質(コンタクト)銅鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品MSTBCコネクタハウジング最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5
  • Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールホルダー併用可能製品変流器
  • Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
  • Phoenix Contact 絶縁 丸形圧着端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁 丸形圧着端子

    フエニックス・コンタクト
    179税込197
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact絶縁圧着リング端子. 先細円錐形のプラスチック絶縁スリーブを備え、スズめっき銅で作られた絶縁圧着リング端子。 これらの絶縁圧着リング端子は、硬質はんだ付けされており、「簡単エントリ」機構を備えて導体エントリの信頼性を高めています。. 材質 銅 導体を簡単かつ正確に挿入できるようにするため、スリーブは先細の円錐形タイプ絶縁材質(コンタクト)断熱材プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 接続ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 磁気式ピックアップ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 磁気式ピックアップ

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様CMS P1プロッタ及びアクセサリ. Phoenix Contact CMS P1プロッタは、ラベルシート材、UniCard、ラベルストリップに使用できます。 内蔵のペンステーションは、取り扱いを容易にし、ペンが乾かないようにします。 CMS P1プロッタは、プロッタヘッダを刻印デバイスに交換するだけで、迅速簡単に刻印ユニットに変更できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様片面/両面:デュプレックス幅(mm)40高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応パネルフロント入力ポート数2
  • Phoenix Contact 固定ブリッジ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 固定ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 警告ラベル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 警告ラベル

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 圧着ピン端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 圧着ピン端子

    フエニックス・コンタクト
    6,298税込6,928
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContact絶縁圧着ワイヤピン端子.スズめっき銅で作られ、ハロゲンフリープラスチックのスリーブを備えた絶縁圧着ワイヤピン端子。これらの絶縁圧着ワイヤピン端子には、硬質はんだ付け圧着ゾーンと、信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構があります。.電解スズめっき引抜力を最大にするための硬質はんだ付け圧着ゾーンハロゲンフリー簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」材質銅種別絶縁材質(コンタクト)断熱材プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
  • Phoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメスピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき
  • Phoenix Contact ワイヤカッター フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ワイヤカッター

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ロジックコントローラユニット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ロジックコントローラユニット

    フエニックス・コンタクト
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)ネットワークタイプEthernet通信ポートRJ45
  • Phoenix Contact リレーソケット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーソケット

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact リニアトランスデューサ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リニアトランスデューサ

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様EMG30SPセットポイント値のポテンショメータ.このセットポイント値モジュールによって、標準ポテンショメータを介してセットポイント値を定義可能DINレール取り付け全幅(mm)30全高(mm)75材質(ハウジング)繊維強化PC動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)68
  • Phoenix Contact ラベル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ラベル

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact ユニバーサルターミナル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ユニバーサルターミナル

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル
  • Phoenix Contact モジュラ端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モジュラ端子台

    フエニックス・コンタクト
    5,498税込6,048
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モジュラーコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モータスタータ

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器~カテゴリ3省スペース配線時間短縮寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7電流(A)9シリーズELRW3-230AC/500AC-9I範囲ContactronRoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW制御電圧(V)AC230コンポーネント逆転スタータ