990件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モジュラーコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モータスタータ

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器~カテゴリ3省スペース配線時間短縮寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7電流(A)9シリーズELRW3-230AC/500AC-9I範囲ContactronRoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW制御電圧(V)AC230コンポーネント逆転スタータ
  • Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モータスタータ

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    範囲Contactron
  • Phoenix Contact ホースクランプ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ホースクランプ

    フエニックス・コンタクト
    8,698税込9,568
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    材質スチール仕上亜鉛めっき動作温度(℃)-40~120RoHS指令(10物質対応)対応継手ホースクランプ
  • Phoenix Contact ヘビーデューティコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ヘビーデューティコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact フリーアセンブリ用 ナット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact フリーアセンブリ用 ナット

    フエニックス・コンタクト
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    タイプナットシリーズSACCBITM8-D12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ブーツレースフェルールキット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ブーツレースフェルールキット

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContactAI-SORTIブーツレースフェルール100個入りキット.AI-SORTIブーツレースフェルールキットは、DIN46228-4準拠の識別カラー付き絶縁ブーツレースフェルール100個の詰め合わせです。ボックスに収められたフェルールは、アンスラサイト色のプラスチック製で、端子にすばやくアクセスできる透明なスライドカバーが付いています。プラスチックボックスには、ユーロクリップが付いており、穴開き壁ボードに引っ掛けてスペースを節約できます。キットの内容の詳細については、キット内容表を確認してください。.特長と利点.DIN46228-4準拠の識別カラー付きフーツレースフェルールの100個詰め合わせ作業場をきちんと整理中味に簡単にアクセスできる透明スライド式カバー穴開き壁ボードに簡単に引っ掛けてスペースを節約できる一体型ユーロクリップシリーズAISortiRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ファストン端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ファストン端子

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    種別絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき
  • Phoenix Contact ピンコンタクト フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ピンコンタクト

    フエニックス・コンタクト
    269税込296
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact ヒューズ付き端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ヒューズ付き端子台

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TBシリーズ
  • Phoenix Contact パネル取り付けフレーム フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact パネル取り付けフレーム

    フエニックス・コンタクト
    839税込923
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合パネルシリーズVS-15RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプD-Subパネル取り付けフレーム
  • Phoenix Contact パネル取り付けフレーム フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact パネル取り付けフレーム

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    取付方式パネル取付
  • Phoenix Contact バスカプラ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact バスカプラ

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用長さ(mm)119.8幅(mm)80モジュールバスカプラ電圧(V)DC24シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC深さ(mm)71.5出力方式デジタル入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル出力数4入力数8
  • Phoenix Contact ハウジング フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ハウジング

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • Phoenix Contact テスト遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact テスト遮断ターミナル台

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レベル数シングル
  • Phoenix Contact タッチパネル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact タッチパネル

    フエニックス・コンタクト
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    ポート数5電源電圧(V)DC24メモリー【オンボードメモリ】128MBRoHS指令(10物質対応)対応バックライトありプロセッサー(MHz)454
  • Phoenix Contact ダストキャップ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ダストキャップ

    フエニックス・コンタクト
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジ保護等級IP65保護回路ありポール3P
  • Phoenix Contact ソリッドステートリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソリッドステートリレー

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC
  • Phoenix Contact ソケットケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソケットケーブル

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact スプリング フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スプリング

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TBシリーズ定格電圧(V)800端子種別スプリングケージ定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
  • Phoenix Contact スタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スタータ

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7RoHS指令(10物質対応)対応制御電圧(V)AC230コンポーネントスタータ
  • Phoenix Contact スイッチング電源 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スイッチング電源

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Phoenix Contact サージ防止装置用端子台エンドカバー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact サージ防止装置用端子台エンドカバー

    フエニックス・コンタクト
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContactTTCシリーズ.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置は、ステータスインジケータ、及び2線式又は3線式フローティング信号回路用のナイフ式断路機構を装備しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション-保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵シリーズTTC-3-LCPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact コネクタハウジング フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact コネクタハウジング

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact コネクタアダプタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact コネクタアダプタ

    フエニックス・コンタクト
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタ
  • Phoenix Contact ケーブルマーカー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルマーカー

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    適合ケーブルマーカー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
  • Phoenix Contact ケーブルタイガン フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルタイガン

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイ工具.実用的で使用が簡単なケーブルタイ工具使用者の疲労を最低限に軽減背面のサムスクリューを使用してテンションの調整可能自動切断刃で余分なケーブルタイを切断シリーズUNIFOX-CT4.8PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ

    フエニックス・コンタクト
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16材質真鍮直径(Φmm)26シリーズHCBSPG16ねじ径PG16保護等級IP68動作温度(℃)-20~80プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ケーブル プラグイン メス   オス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブル プラグイン メス オス

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続ケーブル長(m)3接続プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品コントローラコネクタジェンダーメス、オス
  • Phoenix Contact ケーブル PSRダウンタイム / スピードモニタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブル PSRダウンタイム / スピードモニタ

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    適合PSRダウンタイム/スピードモニタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプUSBケーブル
  • Phoenix Contact ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact クリーニングペン フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact クリーニングペン

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    適合熱転写プリンタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリーニングペン
  • Phoenix Contact クランプ金具 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact クランプ金具

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact カラーコードリング フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact カラーコードリング

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact オプトカプラ端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact オプトカプラ端子台

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT定格電圧(V)DC24端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ケーブルサイズ(AWG)24~12
  • Phoenix Contact オスーメス変換アダプタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact オスーメス変換アダプタ

    フエニックス・コンタクト
    5,098税込5,608
    1個ほか
    7日以内出荷
    アクセサリタイプジェンダーチェンジャー
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6
  • Phoenix Contact アナログ入力モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アナログ入力モジュール

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact アースブロック フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アースブロック

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    レベル数シングル