987件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー PLC-OPT

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
  • シグナルコンディショナ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    シグナルコンディショナ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • サーマル型車載用ヒューズ フエニックス・コンタクト

    サーマル型車載用ヒューズ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。幅(mm)6種類平型ヒューズ極数1定格電圧(V)32DCリード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • サージアレスタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サージアレスタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットブレーカ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サーキットブレーカ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:EMG 12-TR/INV●Polarity Reversing Module. Module for reversing the polarity of the transistor signals, NPN to PNP or PNP to NPN Compact format for assembly on DIN railRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supplyRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    イーサネットスイッチ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
  • アナログコンバータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アナログコンバータ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクト

    アダプタ, Phoenix Contact ストレート

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZAP  25 フエニックス・コンタクト

    ZAP 25

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:ZAP 25●全長:190mm●Phoenix Contact ZAPシリーズ空圧式手動圧着ペンチ. ZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチ製品には、4 → 6バールの圧力範囲が用意されています。 これらのZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチは、圧縮ごとに0.2リットルの空気を使用し、台形のクリンプを作成します。 品番< 803-4310') 803-4310/、ZAP 25には、Duo-Pressダイが備わっているので、導体のフロントエントリと側方エントリが可能になり、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 803-4313') 803-4313/、ZAP 25 Tは、フットバルブで作動するベンチプレス式圧着ペンチで、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 882-2662') 882-2662/、ZAP 25及びZAP 25 T圧着プライヤ用の交換ダイです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG フエニックス・コンタクト

    Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • White Cable Marker フエニックス・コンタクト

    White Cable Marker

    フエニックス・コンタクト
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー●シリーズ:US-WMT●併用可能製品:モジュラ端子台●US-WMT UniSheetラベルシリーズ. Phoenix Contact製のUS-WMTケーブルマーカーは、PATG/PATOシリーズのマーキングカラーと併用するように設計されています。このシステムを使用すれば、カラーを挿入した後で、マーカーが汚染されないように保護できます。 Phoenix Contact製のTHERMOMARK LINEは、端子台、導体及びデバイスに対してすばやく簡単にラベルを付けるためのインテリジェントなソリューションです。 このシステムは、2台の熱転写プリンタ、THERMOMARK CARD及びTHERMOMARK ROLLで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Three-phase reversing load relay フエニックス・コンタクト

    Three-phase reversing load relay

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
  • Terminal Block-Screw Cage 2w フエニックス・コンタクト

    Terminal Block-Screw Cage 2w

    フエニックス・コンタクト
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズCOMBICON COMPACT PT定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    419税込461
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL フエニックス・コンタクト

    HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL フエニックス・コンタクト

    HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL フエニックス・コンタクト

    HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • HC-KIT-B06-R01 フエニックス・コンタクト

    HC-KIT-B06-R01

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • HC-KIT-A03-R01 フエニックス・コンタクト

    HC-KIT-A03-R01

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJパッチパネル Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    RJパッチパネル Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様SCRJパネル取り付けフレーム. SCRJシリーズ向けに設計されたIP67定格の業務用Phoenix Contactパネル取り付けフレーム. IP67定格 亜鉛 ねじ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 60DC/21/MS フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 60DC/21/MS

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC60保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 60DC/21 フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 60DC/21

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC60保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 24DC/21AU/MS フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 24DC/21AU/MS

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 24DC/21/MS フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 24DC/21/MS

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン取付け保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 12DC/21AU

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 12DC/21/MS フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 12DC/21/MS

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay フエニックス・コンタクト

    Relay

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Push in spring cage Terminal Block 6 way フエニックス・コンタクト

    Push in spring cage Terminal Block 6 way

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Cable Assembly フエニックス・コンタクト

    Power Cable Assembly

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
  • Plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A フエニックス・コンタクト

    PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUG IN BRIDGE/GREY フエニックス・コンタクト

    PLUG IN BRIDGE/GREY

    フエニックス・コンタクト
    889税込978
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応