4,451件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多段式端子台 プッシュイン PTS 1 5シリーズ 15A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    多段式端子台 プッシュイン PTS 1 5シリーズ 15A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix マルチレベル Terminal Block は、大規模な導体を介して迅速かつ簡単に接続できます。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:15A●モデル番号:PTS 1,5/S-3L/3P●コード番号:201-3814アズワン品番65-7746-34
  • 側面ガスケット B24 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット B24 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B24 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 140.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:側面ガスケット B24●コード番号:207-2017アズワン品番65-7519-42
  • 側面ガスケット B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット B16 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    9,698税込10,668
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B16 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は、114 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:側面ガスケット B16●コード番号:207-2016アズワン品番65-7516-70
  • 接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    PTIシリーズの設置レベルと設置アース端子台。設置アース(接地)端子台: 全レベルにダブルファンクションシャフト 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。 設置レベル端子台: 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。803-7928 - 設置アース(接地) 803-7937 - 設置アース(接地) 803-7930 - 設置レベル
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:PTI 2.5-PE/L/TG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PTI 2,5-PE/L/TG●コード番号:803-7937アズワン品番65-7778-65
  • 接地端子台 プッシュイン 6極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接地端子台 プッシュイン 6極 緑 / 黄 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズが 26-14 です。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:6●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-5690アズワン品番65-7736-62
  • 接地端子台 プッシュイン 3極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接地端子台 プッシュイン 3極 緑 / 黄 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    61,980税込68,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続方式とワイヤサイズ 26-14 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-5184アズワン品番65-7739-72
  • 接地端子台 スプリングケージ 3極 緑 / 黄 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    接地端子台 スプリングケージ 3極 緑 / 黄 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スプリングケージアース Terminal Block は、スプリングケージ接続方式で、ワイヤサイズが 24-6 です。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:24→ 6 AWG●ケーブルCSA:16mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●コード番号:201-4805アズワン品番65-7496-16
  • 接地端子台 スクリュー 5極 緑 / 黄 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    接地端子台 スクリュー 5極 緑 / 黄 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    219,800税込241,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 4-3/0 に対応しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:4→ 3/0 AWG●ケーブルCSA:95mm2●色:緑 / 黄●極数:5●結線方法:スクリュー●コード番号:201-4389アズワン品番65-7755-93
  • 接地端子台 スクリュー 2極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接地端子台 スクリュー 2極 緑 / 黄 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UT シリーズはアースモジュラ Terminal Block で、ねじプラグイン接続が可能です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色はイエローで、PA の素材を使用しています。フィードスルー端子台と同じ形状とピッチ DINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的 / 電気的エラーを排除
    仕様●適合電線サイズ:10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:217-6435アズワン品番65-7496-93
  • 接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740アズワン品番65-7583-29
  • 接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    フィードスルーモジュラ Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO BU●コード番号:188-1747アズワン品番65-7587-08
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:赤●適合電線サイズ:20 → 8 AWG●シリーズ:PT 6●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 6 RD●コード番号:201-6563アズワン品番65-7762-50
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN WH●コード番号:201-5110アズワン品番65-7741-72
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 1,5/S-QUATTRO BU●コード番号:201-4125アズワン品番65-7747-41
  • 接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    71,980税込79,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 1000 V、短絡電流 0.72 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTD 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTD 6/SP●コード番号:201-4199アズワン品番65-7761-43
  • 接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:バイオレット●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4 VT●コード番号:201-6399アズワン品番65-7743-99
  • 接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4/ 1P●コード番号:201-4842アズワン品番65-7751-98
  • 接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧が 500 V、短絡電流が 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PTS 1,5/S/1P●コード番号:201-5883アズワン品番65-7757-06
  • 磁気ケーブル Standardシリーズ フエニックス・コンタクト

    磁気ケーブル Standardシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。●コード番号:207-5024アズワン品番65-7603-58
  • 産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3233アズワン品番65-7501-60
  • 産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3371アズワン品番65-7490-81
  • 産業用丸形コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3334アズワン品番65-7501-48
  • 産業用丸形コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3297アズワン品番65-7497-68
  • 産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3349アズワン品番65-7501-13
  • 光ケーブル フエニックス・コンタクト

    光ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:2.5m●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●コード番号:240-3158アズワン品番65-7368-82
  • 光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

    光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入

    フエニックス・コンタクト
    7,198税込7,918
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141アズワン品番65-7499-08
  • 空圧コンタクト 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    空圧コンタクト 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    空圧ピン、HC-M-PN3 モジュール用、内部ホース径 4.0 mm
    仕様●シリーズ:HC-M-PN3-4,00-ST●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●コード番号:187-5813アズワン品番65-7483-04
  • 基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    58,980税込64,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●シリーズ:PTI 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:16,24A●モデル番号:PTI 2,5-L/LB●コード番号:201-5692アズワン品番65-7765-59
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V
    仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7036アズワン品番65-7622-91
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    78,980税込86,878
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7016アズワン品番65-7622-40
  • 基板用端子台 SPTAFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 1袋 80個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTAFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 1袋 80個入

    フエニックス・コンタクト
    84,980税込93,478
    1袋(80個)
    7日以内出荷
    仕様●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:SPTAF●コード番号:240-1031アズワン品番65-7486-13
  • 基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7058アズワン品番65-7624-15