カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: フエニックス・コンタクトのすべての商品

Phoenix Contact シールド
フエニックス・コンタクト¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷仕様DINレールのバスバー用アクセサリ.DINレールとケーブルの取り付けをサポートするバスバーアクセサリ製品です。;290-1208290-1208SK812mm幅の端末ブロック;290-1214290-1214SK1417mm幅の端末ブロック;290-1220290-1220SK2024mm幅の端末ブロック;290-1236290-1236バスバー用AB-SKシールドサポートシリーズSKRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプシールド
Phoenix Contact ケーブル プラグイン メス オス
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続ケーブル長(m)3接続プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品コントローラコネクタジェンダーメス、オス
Phoenix Contact PLCインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。色グレーピッチ(mm)15.6シリーズ304Clipline定格電圧(V)500端子種別スプリングケージ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-UI-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
フエニックス・コンタクト コンタクトインサート HEAVYCON B16シリーズ,16P+E
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B16●ポール形式:16P+E
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
NATルーター
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個82日以内出荷RJ45 8ポート、MRPサーバー、プール式DHCPサーバー型番2702882RoHS指令(10物質対応)対応
WLAN AP
フエニックス・コンタクト¥57,980税込¥63,7781個82日以内出荷WLANアダプタ IP54 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz)型番2702534RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D 1ポート 100 Mbps型番1084159RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 棒端子
フエニックス・コンタクト¥379~税込¥417~1個(20個)当日出荷から3日以内出荷すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ。高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)。メーカーの圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現用途電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。
クラス2サージアレスタ
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した単相電源供給システムに使用(3線式:L1、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。番号1326570RoHS指令(10物質対応)対応
クラス2サージアレスタ
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した三相電源供給システムに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。番号1326571RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流10 A番号1645543RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流30 A番号1645541RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流20 A番号1645542RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流3 A番号1645550RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流6 A番号1645544RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 2.5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC番号1394764RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 STEP POWER
フエニックス・コンタクト¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC番号1234302RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC番号1234304RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 STEP POWER
フエニックス・コンタクト¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-A、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続番号1335699RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 STEP POWER
フエニックス・コンタクト¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付けフレーム
フエニックス・コンタクト¥979税込¥1,0771個3日以内出荷パネル取付けフレーム色グレー接続プロファイル/RJ45使用周囲温度(℃)-40 ... 80周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55RoHS指令(10物質対応)対応