91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24V dc
。Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動
仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5643 アズワン品番65-8083-24
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24V dc
Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動
仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5642 アズワン品番65-8080-55
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc 安全接点5
Phoenix Contact PSR シリーズには、緊急停止用のセーフティリレーがあります。このセーフティリレーは、24 V dc 定格供給電圧及び PNP タイプ出力を備えています。このセーフティリレーは、プラグ対応のプッシュイン Terminal Block を備えています。IP 保護等級は IP20 で
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:5●機能:緊急停止●コード番号:217-6284 アズワン品番65-8055-25
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc 安全接点2
Phoenix Contact IOA-PSR シリーズは、VIP ベースモジュール用の入力出力アクセサリとしてカップリングリレーを備えています。リレーの定格供給電圧は 24 V dc で、このリレーは 1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。1 イネーブル電流経路 1 診断電流経路 IP 保護等級
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●コード番号:217-6358 アズワン品番65-8055-28
1個
46,980 税込51,678
欠品中

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 250 V 1袋 10個入
。Phoenix Contact のプラグ対応ミニチュアパワーリレーは、タングステンのプレコンタクトで、最大 800 A のピークの高いスイッチオン電流に対応します。N/O コンタクト x 1 で、入力電圧 24 V dc で動作します。コイルとコンタクト間のDIN EN50178準拠の安全な絶縁 RT III までの高度な保護が可能です タイプ(耐洗浄性) パワーコンタクトは最大 16 A です
仕様●電源電圧:250V●補助接点:1●コード番号:220-5833 アズワン品番65-8083-25
1袋(10個)
23,980 税込26,378
欠品中

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2656 アズワン品番65-8079-36
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2655 アズワン品番65-8056-21
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact 安全装置は、ハウジング幅がわずか 12.5 mm と低くなっています。遅延時間は 0.5 秒→ 20 秒の範囲で調整可能です。1イネーブル電流経路、2デジタル信号出力 センサの追加は不要
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:1●機能:拡張モジュール●補助接点:1●コード番号:207-2686 アズワン品番65-8079-50
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729 アズワン品番65-8088-30
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413 アズワン品番65-8090-46
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780 アズワン品番65-8088-11
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414 アズワン品番65-8075-71
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、単一のデバイスで手動モニタリング及び自動アクティベーション機能を備えています。使用温度範囲は、40 → 85 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5338 アズワン品番65-8088-26
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2680 アズワン品番65-8079-39
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421 アズワン品番65-8087-60
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

電気的絶縁と電源変換用の Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 DCSテストパルスフィルタ内蔵 接続時間を短縮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5389 アズワン品番65-8088-83
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

。定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です手間のかからないプッシュイン接続 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3861 アズワン品番65-8087-51
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーは、バス用途に最適です。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-6422 アズワン品番65-8089-55
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2688 アズワン品番65-8056-15
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356 アズワン品番65-8087-32
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、CONTACTRON ハイブリッドモータスタータ及び MINI POWER 電源を接続するための TBUS インターフェースを搭載しています。動作温度範囲: 40 → 70 ℃保護等級: IP20 接続方法はねじです M3ねじ山この記事は、
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-5299 アズワン品番65-8089-28
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2691 アズワン品番65-8053-87
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606 アズワン品番65-8081-81
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5607 アズワン品番65-8081-76
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Phoenix Contact 拡張モジュールは、最大 SILCL 3 まで拡張できます。1 チャネルまたは 2 チャネルのアクティブ化が可能です。5イネーブル電流経路、1確認電流経路、1デジタル信号出力 自動アクティベーション
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:5●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2687 アズワン品番65-8056-42
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●電源電圧:24 → 230V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5730 アズワン品番65-8087-33
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLc)
型番2700571 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLc)
型番2700572 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLe)
型番2700575 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、ねじ接続コネクタ、3a1b
型番2702411 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO
型番2700357 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700564 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700570 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO、クロスサーキットディテクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、2a3DO
型番2702096 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
85日以内出荷