「リレー 3v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色緑(RAL 6021)
接点構成1a
保存温度(℃)-20~70
動作モード100%動作時
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EAC
EMD監視リレー。この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:。電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:電圧低下、Window●電源相数:3●電圧検出範囲:280 → 520V ac●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:0.1 → 10s●動作温度 Min:-25℃●コード番号:801-6233
アズワン品番65-8092-40
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356
アズワン品番65-8087-32
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2680
アズワン品番65-8079-39
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2688
アズワン品番65-8056-15
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様最大順方向電圧:230 V 、 最大入力電流は:3 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:DEK-OE-230AC/48DC/100 、 IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110. DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ. これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。 つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。 また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。. DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意 スイッチング速度が最大100 kHzのモデルを用意 2.5 kV ac入力-出力絶縁 LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:177 → 794 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606
アズワン品番65-8081-81
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
仕様最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5607
アズワン品番65-8081-76
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 12 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:3 ms●コイル電力:400mW●シリーズ:REL-MR-12DC/21-21/C1D2●コード番号:207-3328
アズワン品番65-8056-43
1袋(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー(パワーソリッドステートリレー付き)です。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 ~ 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 24DC/ 2●最小負荷電圧:48 V dc●最大負荷電圧:72 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3427
アズワン品番65-8056-23
1袋(10個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/48DC/100●コード番号:207-3312
アズワン品番65-8078-84
1袋(10個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874
アズワン品番65-8073-79
1袋(10個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力ソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 48DC/100●最小負荷電圧:54 V dc●最大負荷電圧:66 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3430
アズワン品番65-8056-08
1袋(10個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイス一体型ソリッドステートリレー(ねじ止め接続)です。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け 入力: 230 V ac 出力: 12 → 300 V dc / 1 A
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC-230AC/300DC/ 1●最小負荷電圧:184 V dc●最大負荷電圧:253 V dc●コード番号:224-9885
アズワン品番65-8070-99
1袋(10個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 230 V ac / 220 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V ac●最小負荷電圧:184 V ac●シリーズ:PLC-OPT-230UC/V8C/SEN●コード番号:207-3371
アズワン品番65-8055-71
1袋(10個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
Phoenix Contact ソリッドステートリレーモジュール、DIN レール、SPNO-PACK-24DC / 24DC / 10 / R-2900398</strong>Phoenix Contact のこのソリッドステートリレーモジュールは、安全で効果的な方法で負荷回路をリモート制御します。2 つの絶縁コンポーネントの間に取り付けることができます。この製品を使用すると、設定電圧が印加されたときに回路のオン / オフを自動的に切り替えることができます。 このモジュールは、標準 DIN レール用に設計されており、回路基板にすばやく簡単に取り付けることができます。機械部品がないため Durable で耐衝撃性があり、信頼性が高くなります。 このコンポーネントは、-25 → +60 ℃ の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境での使用に適しています。火花が発生しないため、爆発の危険性がある場所に安全に設置できます。サーモスタット、産業オートメーション用途、及び計測システムで使用できます。寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き) 最大制御電圧は 28.8 V dc です 最小制御電圧は 19.2 V dc です 最大負荷電流: 10 A 最大負荷電圧は 33 V dc です 最小負荷電圧は 5 V dc です 最大ターンオン時間: 1 ms
仕様●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最大電圧制御:28.8 V dc●最小電圧制御:19.2 V dc●接点構成:SPNO●電圧制御範囲:19.2 28.8 V dc●最小負荷電圧:5 V dc●極数:1●ターミナルタイプ:プッシュイン●定格電圧範囲:533 →V dc●シリーズ:PLC-OPT●コード番号:195-4834
アズワン品番65-8083-52
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298
アズワン品番65-8060-68
1袋(10個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc、出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Cont
仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V dc●最小負荷電圧:24 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/230AC/1●コード番号:207-3300
アズワン品番65-8055-93
1袋(10個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295
アズワン品番65-8055-80
1袋(10個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557
アズワン品番65-8072-93
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、制御側に干渉電流及び干渉電圧保護機能を備えています。入力電圧は 230 V ac です。周囲温度: -40 → 55 ℃ ねじ山 M3
仕様●入力電圧 Max:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/SO46●コード番号:224-7584
アズワン品番65-8073-94
1袋(10個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、ブリッジ整流器を使用して RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付けることができます。入力電圧: 12 → 230 V acこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3346
アズワン品番65-8055-96
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343
アズワン品番65-8056-24
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に実装でき、Rc 素子の入力電圧範囲は 12 → 24 V dc ± 20 % です。保護回路 / コンポーネントは RC エレメントですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●ピース数:1●コード番号:204-7751
アズワン品番65-8066-47
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)AC/DC24
取付方式DINレール
保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)
接点構成2c
端子形状ねじ端子
接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686</strong>Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309
アズワン品番65-8091-60
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
PDT x 3 の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-3-BPT/3X21●コンタクト数:3●コード番号:224-7564
アズワン品番65-8073-89
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー
仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580
アズワン品番65-8073-92
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)AC230/DC220
取付方式DINレール
保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)
接点構成2c
端子形状ねじ端子
接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)DC60
保護構造RTII(耐フラックス)
接点構成1c
端子形状はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
85日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700525
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
85日以内出荷
。Phoenix Contact プラグインオクタルリレー(パワーコンタクト付き)切り替えコンタクト x 3、テストキー、機械式スイッチポジションディスプレイを備えています。Coil voltage 応答電圧 @ 23 ℃ (予備励起なし):定格電圧の 60 % → 80 % ( 132 V dc 以上 .。176 V dc )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:220V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:1.76W●シリーズ:REL-OR3/LDP-220DC/3X21●コード番号:207-3332
アズワン品番65-8055-95
1袋(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備え、標準構成です。2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁 ワイドレンジ電源 ねじ接続
仕様●入力方式:Cu センサ 2 線式、Cu センサ 3 線式、Cu センサ 4 線式、Ni 、Pt●電源電圧:24 → 230 V ac/dc●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃
アズワン品番65-7283-84
1個
¥114,800
税込¥126,280
7日以内出荷
。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316
アズワン品番65-8091-42
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ