2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトスタータ Contactron
逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続
仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOL アズワン品番65-7283-96
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ
RoHS
仕様IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器~カテゴリ3省スペース配線時間短縮 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 電流(A)9 シリーズELRW3-230AC/500AC-9I 範囲Contactron RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力4kW 制御電圧(V)AC230 コンポーネント逆転スタータ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷