RoHS指令(10物質対応)対応
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844
アズワン品番65-7588-06
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60
シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT
定格電圧(V)DC24
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。接続は 8 本です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L/FE-F●コード番号:201-5233
アズワン品番65-7743-86
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R BU/NAMUR●コード番号:201-4801
アズワン品番65-7752-21
1袋(50個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。6 接続です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L-F●コード番号:201-5232
アズワン品番65-7743-46
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-4014
アズワン品番65-7740-15
1袋(50個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102
アズワン品番65-7721-55
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Phoenix Contact は、ねじ接続のコネクタセットを備えています。このコネクタは、公称電圧 300 V、電流 10 A です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/S/MVSTBR/KIT●コード番号:217-6407
アズワン品番65-7504-55
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続式テスト Terminal ストリップ( 16 接続)、97.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-6539
アズワン品番65-7761-79
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、42 接続、205 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Termin
仕様●極数:42●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6346
アズワン品番65-7744-89
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、12 種類の接続を備え、幅 81.5 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6478
アズワン品番65-7501-61
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5、ねじ止め接続テスト Terminal ストリップ( 40 接続)、195.6 mm 幅は最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質素材の採用により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6066
アズワン品番65-7760-20
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 接続、114.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5118
アズワン品番65-7761-48
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266
アズワン品番65-7776-47
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 4●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UK 4●コード番号:804-1311
アズワン品番65-7777-95
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、44 接続、213.2 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:44●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6347
アズワン品番65-7743-10
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、24 接続、131.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6343
アズワン品番65-7748-07
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、10 接続、73.8 mm 幅で非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6059
アズワン品番65-7758-91
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、50 接続があり、幅 237.4 mm が最も厳しい要求事項に対応するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4029
アズワン品番65-7744-08
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップ( 22 接続)、幅 122.3 mm は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5070
アズワン品番65-7753-33
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 179.3 mm で、最も厳しい要件を満たす設計になっていて、高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6483
アズワン品番65-7501-95
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6062
アズワン品番65-7748-88
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続があり、幅 146.7 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Con
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6541
アズワン品番65-7759-87
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、122.3 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6060
アズワン品番65-7767-88
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、18 接続、幅 106 mm で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5069
アズワン品番65-7751-99
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップ( 36 接続)、幅 179.3 mm は最も厳しい要件向けに設計されていて、高品質の素材を使用しているので、複数回作動しても信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6544
アズワン品番65-7736-75
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、32 本の接続を備え、幅 163 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5068
アズワン品番65-7762-06
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意
色緑
シリーズPLC-BSC
定格電圧(V)AC/DC24
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~60
ケーブルCSA(mm2)2.5
ケーブルサイズ(AWG)26~14
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、8 接続、65.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:8●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6342
アズワン品番65-7739-39
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6348
アズワン品番65-7736-71
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、24 接続があり、幅 134 mm が最も厳しい要件に対応する設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Conta
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-5071
アズワン品番65-7758-38
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ