「端子台 4mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/L●コード番号:201-5869
アズワン品番65-7752-51
1袋(50個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/N●コード番号:201-5867
アズワン品番65-7762-90
1袋(50個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●モデル番号:PTI 2,5-N●コード番号:201-4391
アズワン品番65-7740-81
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
安全要件を満たすため、上段にはナイフ遮断ゾーンのある Phoenix 設置接地 Terminal Block を使用しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-L/NTB●コード番号:201-4117
アズワン品番65-7735-60
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTB 2,5-PE/L/TG●コード番号:201-5679
アズワン品番65-7762-66
1袋(50個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-PE/LO/LO●コード番号:201-6132
アズワン品番65-7747-48
1袋(50個)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:6mm2●モデル番号:PT 4-PE/L/L●コード番号:201-5359
アズワン品番65-7740-25
1袋(50個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:6mm2●モデル番号:PT 4-PE/L/N●コード番号:201-5590
アズワン品番65-7742-89
1袋(50個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-PE/LO/NT●コード番号:201-6134
アズワン品番65-7753-05
1袋(50個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
。安全要件を満たすため、上段にはナイフ遮断ゾーンのある Phoenix 設置接地 Terminal Block を使用しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-L/NT●コード番号:201-5693
アズワン品番65-7757-05
1袋(50個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
安全要件を満たすため、上段にはナイフ遮断ゾーンのある Phoenix 設置接地 Terminal Block を使用しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-PE/L/LB●コード番号:201-5865
アズワン品番65-7757-35
1袋(50個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
。Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-4 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 4 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:16mm2●モデル番号:PTI 16/S●コード番号:201-5778
アズワン品番65-7761-03
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-4836
アズワン品番65-7749-70
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
信号配線の上段で使用できる Phoenix 設置接地 Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●モデル番号:STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M●コード番号:201-6588
アズワン品番65-7745-76
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044
アズワン品番65-7767-32
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147
アズワン品番65-7520-48
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 3、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-TWIN-PE●コード番号:188-1745
アズワン品番65-7583-86
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTPOWER 95-FE-F●コード番号:201-4137
アズワン品番65-7744-91
1袋(3個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-PE●コード番号:188-1741
アズワン品番65-7586-65
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD BK●コード番号:804-3399
アズワン品番65-7535-72
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。4 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE-F●コード番号:201-6430
アズワン品番65-7748-72
1袋(2個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3088
アズワン品番65-7495-50
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
。プッシュイン接続対応の Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 25 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かない。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95-3L-F●コード番号:201-6144
アズワン品番65-7746-59
1袋(3個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。8 種類の接続方法に対応し、色はグレー / 黒 / 黄です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95 P-3L/FE-F●コード番号:201-5781
アズワン品番65-7761-25
1袋(2個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:STU 35/ 4X10 BU●コード番号:201-6172
アズワン品番65-7739-80
1袋(25個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3027
アズワン品番65-7501-12
1袋(100個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO-PE●コード番号:188-1748
アズワン品番65-7587-75
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。公称断面積は 1.5 mm 2 ですレベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN●コード番号:201-5780
アズワン品番65-7747-67
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT - 1079059●コード番号:226-4302
アズワン品番65-7608-98
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ