6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803 アズワン品番65-7588-12
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です
仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4 幅(mm)6.2、(終端板)1.8 高さ(mm)42.5 質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり] 種類パネル貫通型端子台 奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5 シリーズUK 5 N BU 定格電圧(V)800 定格電流(A)32 接続方式ネジ接続 接続(段あたり)2 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)0.37 締付トルク(N・m)0.6~0.8 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 標準剥線長(mm)8 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合) 動作温度(℃)-60~110 アズワン品番65-7714-64 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 ねじ山M3 適合電線サイズ24~10 AWG 断面積(mm2)0.2~6 電線断面積(mm2)(定格)4 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.2~4 レベル数シングル カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX 電力損失(W)(規準状態での最大)1.02 定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)
1袋(10個)
9,698 税込10,668
欠品中

フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3 幅(mm)5.2、(終端板)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)50.8 質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり] 種類パネル貫通型端子台 極数1 奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3 シリーズPTV 2 5 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(2.5mm2用) 接続方式プッシュイン式 接続(段あたり)2 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)0.8 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性) 動作温度(℃)-60~110 アズワン品番65-7583-52 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG 断面積(mm2)0.14~4 電線断面積(mm2)(定格)2.5 アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業 接続サイズ(定格)2.5mm2 結線方法プッシュイン 電線長さ(mm)むき線:8~10 ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4 レベル数1 カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX、IECEx 電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷