5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトRelay base 1袋 10個入
Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、プッシュイン接続対応で、リレーやソリッドステートリレーは使用できません。センサ電源電圧分配( BB )付きの DIN レール NS 35/7.5 への取り付けに使用します。動作入力電圧は 230 V ac/dc です。N/O コンタクトタイ
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-6511 アズワン品番65-8087-59
1袋(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度トランデューサ
Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えています。標準構成 2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁、ワイドレンジ電源 プッシュイン接続
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:リレー●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-T-UI-UP-SP●コード番号:212-7287 アズワン品番65-8056-18
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 230 V ac、24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:0 → 300 V ac/dc●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 177→794V ac 22.5mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:177 → 794 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷