。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803
アズワン品番65-7588-12
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180
アズワン品番65-7510-75
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズフィードスルー端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780
アズワン品番65-7709-99
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 1 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 110 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された対応する PLC ベースとの関連。2こ
仕様●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:26600 ± 15 % O●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21HC/EX●コード番号:207-3384
アズワン品番65-8054-52
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-L/MT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-L/MT●コード番号:866-6746
アズワン品番65-7711-63
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点。フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719
アズワン品番65-7589-67
1袋(10個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact プラガブル産業用リレーは、RT III シールドと 4 つの切り替えコンタクトを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:極性なし 入力電圧: 230 V ac ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された RIF-2../EX ベースとの関連。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制
仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.5W●シリーズ:REL-IR4/230AC/4X21/EX●コード番号:207-3400
アズワン品番65-8055-79
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:MT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:CSA●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:MT 1,5-TWIN●コード番号:869-067
アズワン品番65-7770-79
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、2 つの切り替えコンタクトを備えています。入力電圧: 110 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された対応する PLC ベースとの関連。2この記事は、Phoenix C
仕様●コイル電圧:110V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:26600 ± 15 % O●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21/EX●コード番号:207-3387
アズワン品番65-8078-87
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743
アズワン品番65-7712-61
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。PT シリーズ DIN レールフィードスルー Terminal Block - Phoenix Contact。Phoenix Contact の PT シリーズ for DIN レール Terminal Block は、簡単なプッシュイン接続を特長とするフィードスルーブロックです。幅わずか 8.2 mm のコンパクトな前面接続により、狭いスペースでもこのブロックのワイヤ接続が簡単
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:CLIPLINE PT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-MTD●コード番号:866-6737
アズワン品番65-7712-19
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様最大順方向電圧:230 V 、 最大入力電流は:3 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 取付けスタイル:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:DEK-OE-230AC/48DC/100 、 IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110. DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ. これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。 つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。 また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。. DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意 スイッチング速度が最大100 kHzのモデルを用意 2.5 kV ac入力-出力絶縁 LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 12 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:3 ms●コイル電力:400mW●シリーズ:REL-MR-12DC/21-21/C1D2●コード番号:207-3328
アズワン品番65-8056-43
1袋(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact プラガブル産業用リレーは、RT III シールドと 4 つの切り替えコンタクトを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:極性なし 入力電圧: 120 V ac ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された RIF-2../EX ベースとの関連。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:120V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.56W●シリーズ:REL-IR4/120AC/4X21/EX●コード番号:207-3402
アズワン品番65-8056-20
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850
アズワン品番65-7712-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718
アズワン品番65-7711-69
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時
仕様●最大順方向電圧:12V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●シリーズ:DEK-OE- 12DC/48DC/100●コード番号:801-8084
アズワン品番65-8068-42
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 調整可能な過負荷シャットダウン 緊急停止機能 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 定格作動電流は 5mA です 定格作動電圧は 24 V dc です ねじ接続 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大 75% 短縮用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 ATEX II (2) G IEC60947-7-1 IEC 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13848
仕様●範囲:Contactron●全長:160mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●シリーズ:ELR H51-IESSC-24DC500AC-9●コード番号:175-6609
アズワン品番65-7283-98
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm
アズワン品番65-7323-49
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm
アズワン品番65-7322-10
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5963
アズワン品番65-7319-14
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。特長と利点。Dc in / Dc out、Dc in / Ac out、および Ac in / Dc out バージョンを使用可能 最大スイッチング速度 100 kHz のタイプを用意 入出力間絶縁: 2.5 kV ac LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 ~ +60 ℃
仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●動作温度範囲:-20 → +60℃●コード番号:801-8080
アズワン品番65-8068-83
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータの逆転に最適(最大 500 V ac、0.6 A )DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm
アズワン品番65-7322-35
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 9 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm
アズワン品番65-7321-42
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 in 1、ELR-H5シリーズContactronハイブリッドモータースタータ(可逆機能あり)は、DINレール取り付けと、最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。IEC61508-1: SIL 3、ISO13849: PL eに準拠した安全レベルが必要な場合、これが従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品になります。 正転及び逆転の制御コマンドは、EM-xxx-GATEWAY-IFS通信インターフェースで受信されます。特長と利点 逆回転 IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし モーター過負荷保護 緊急停止 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング ねじ接続 M3ねじ山 バイメタル機能用に調整可能な電流 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 規格 EN60947-1、EN60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、II (2) D [Ex t] [Ex p]
仕様●範囲:Contactron●全長:106.6mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS●コード番号:175-6615
アズワン品番65-7281-99
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能及びねじ接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5962
アズワン品番65-7322-61
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix Contact ELR H5-I-PT-24DC / 500AC-9Phoenix Contact LR H3-I-PT-24DC / 500AC-9 は順方向動作の 3 相ハイブリッドモーターです。このスタータは、調整可能な過負荷シャットダウン及びプッシュイン接続が必要な DIN レール取り付け用に設計されています。これはモータの制御に使用されます。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 配線の時間と費用を削減 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 逆極性保護認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6613
アズワン品番65-7281-97
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103。CUL、GL、UL。PLC-OSCインターフェイスリレー。PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766
アズワン品番65-8092-41
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 in 1、ELR-H5シリーズネットワーク対応ハイブリッドモータースタータ(可逆機能あり)は、DINレール取り付けと、最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 正転及び逆転の制御コマンドは、EM-xxx-GATEWAY-IFS通信インターフェースで受信されます。特長と利点 逆回転 IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし 調整可能な過負荷シャットダウン SIL 3/PL eに準拠する非常停止機能 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 低摩耗スイッチング ねじ接続 M3ねじ山 バイメタル機能用に調整可能な電流 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命規格EN60947-1、EN60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、II (2) D [Ex t] [Ex p]
仕様●範囲:Contactron●全長:106.6mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS●コード番号:175-6616
アズワン品番65-7283-95
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611
アズワン品番65-7281-95
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
範囲Contactron
関連キーワード
1
2
次へ