IO-Link 熱電対変換器4点
型番2702983
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
82日以内出荷
IO-Link アナログ出力変換器 (4-20mA) ストレート
型番2700351
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ変換器 (RTD) ストレート
型番2700352
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA
型番1072839
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ変換器 (RTD) アングル
型番2700305
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
型番1072838
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ変換器 (0-10V) ストレート
型番2700336
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ変換器 (4-20mA)
型番2700338
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ出力変換器 (0-10V) ストレート
型番2700350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ出力変換器 (0-10V) アングル
型番2700278
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ出力変換器 (4-20mA)
型番2700282
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ変換器 (0-10V) アングル
型番2700273
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Link アナログ変換器 (4-20mA) アングル
型番2700275
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
82日以内出荷
IO-Link デジタル入力16点
型番2702660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
82日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087561
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087569
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702902
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
IO-Link通信 4点
型番1088132
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
82日以内出荷
EtherCAT用 IO-Link 8点 (プラスチック)
型番2701524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
IO-Link デジタル入力8点
型番2702658
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
82日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。4 つの IO-Link デバイスの接続 又は、ポートごとに 1 つのデジタルセンサ又はアクチュエータを接続します 3 導体技術による IO-Link デバイスの接続 3 導体技術でセンサを接続 2 導体及び 3 導体技術でアクチュエータを接続 Master のパラメータデータストレージ 入力と出力の代替値動作をパラメータ化できます ポートごとに
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5659
アズワン品番65-7330-71
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701513
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
IO-Link デジタル出力8点
型番2702659
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414
アズワン品番65-8075-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701496
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701503
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン 端子接続 オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702901
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続
仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOL
アズワン品番65-7283-96
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード