「modbus tcp」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702765
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(MODBUS/RTU)
型番2702764
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702766
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(MODBUS/RTU)
型番2702767
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702768
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702769
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702770
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(ASCII)
型番2702771
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
82日以内出荷
Modbus/TCP用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用
型番2688459
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
82日以内出荷
Modbus/TCP用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105127
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用 広温度範囲
型番2701949
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
型番2701534
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMpro
アズワン品番65-7314-79
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375
アズワン品番65-7317-20
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点
仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178
アズワン品番65-7283-97
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm
アズワン品番65-7346-94
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用
長さ(mm)119.8
幅(mm)80
モジュールバスカプラ
電圧(V)DC24
シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC
深さ(mm)71.5
出力方式デジタル
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル
出力数4
入力数8
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
関連キーワード