カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SKC(環境測定)(33)
- MIKI(25)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- テクロック(12)
- スリーライン(7)
- イーグルクランプ(6)
- 岩崎電気(6)
- KYO-EI(6)
- PGYTECH(6)
- アイネックス(5)
- crocs(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- 大栄電線工業(4)
- DICプラスチック(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- Pico Technology(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ocs」の検索結果

屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥889税込¥9781個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)50色ライトグレー (RAL 7035)取付位置:任意高さ(mm)50取付方式ネジ取付け奥行(mm)20番号1557909分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PC保護等級IPコード: IP55、NEMAコード: 6Pハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート) UV安定化難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。マストΦ60 mm~140 mm用マウント、8インチ×6インチのハウジング用一式。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)147色銀色高さ(mm)275取付方式支柱または壁面に取付け番号1476923分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース部材スチール表面亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)65色ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)144取付方式ネジ取付け奥行(mm)8番号1471778分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。耐候性ケース、取付部材を含む不透明な完成形ケース。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863103分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。コーナーマウント、2+2個セット(全ハウジングサイズ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)25色ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)51取付方式ネジ取付け奥行(mm)11番号1557904分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PCハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC-ABS難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個52日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。透明カバー付き完成形ケース(取付部材含む)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863104分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMAコード: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:透明