曜日別特売

屋外用制御ボックス OCSシリーズ

屋外用制御ボックス OCSシリーズ - フエニックス・コンタクト

屋外用制御ボックス OCSシリーズ
コーナーマウント、2+2個セット(全ハウジングサイズ対応のねじ付き)
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い

幅(mm)
25
ライトグレー (RAL 7035)
高さ(mm)
51
取付方式
ネジ取付け
奥行(mm)
11
番号
1557904
分類
ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779
材質(絶縁体)
PC
ハウジング
耐候性ケース
使用周囲温度(℃)
-40 ... 80
部材
PC-ABS
難燃性
UL94:V2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付けには、付属のねじのみを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874588OCS HINGED CORNER SET
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする