曜日別特売

屋外用制御ボックス OCSシリーズ

屋外用制御ボックス OCSシリーズ - フエニックス・コンタクト

屋外用制御ボックス OCSシリーズ
マストΦ60 mm~140 mm用マウント、8インチ×6インチのハウジング用一式
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い

幅(mm)
147
銀色
高さ(mm)
275
取付方式
支柱または壁面に取付け
番号
1476923
分類
ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779
ハウジング
耐候性ケース
部材
スチール
表面
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874561OCS POLEFIX 0806
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする