6,735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形 電気的回転角度(°)3600 機械的回転角度(°)3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下 軸径(Φmm)6 種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.25 定格電力(W)2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC1500V 1分間 温度係数(抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上 使用温度範囲(℃)-40~125 取付ブッシングマウント 耐振動(m/s2)150 耐衝撃(m/s2)500 バックラッシュ1°以下 適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g)約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
適合多回転形ポテンショメータHP-16 質量(g)約40
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

種類接触形 電気的回転角度(°)340(-3~+2) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 軸径(Φmm)3.175 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±1 定格電力(W)0.5(50℃) 質量(g)約20
1個
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類その他の変位センサ 印加電圧(V)DC36以下/50℃ 抵抗値許容差(%)±20 出力スムーズネス0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC500V 1分間 温度抵抗±400ppm/K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形 電気的回転角度(°)90±3 機械的回転角度(°)100±5 印加電圧(V)DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm])20~100 軸径(Φmm)6 抵抗値(Ω)1k 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±3 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V 質量(g)約35
1個
9,498 税込10,448
欠品中

CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
種類無接触形 電気的回転角度(°)360 機械的回転角度(°)360/エンドレス 軸径(Φmm)6 許容スラスト荷重(N)2 許容ラジアル荷重(N)6 使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと) 静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2) 応答時間0.9ms 応差(ヒステリシス)±0.2 以下 仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452) 質量(g)約100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ 検出ストローク:20mm 入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類測長センサ 有効ストローク(mm)20±0.5 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±1 定格電力(W)0.6(70℃) 出力スムーズネス0.1%以下 質量(g)約60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。 量産構造によりローコストを実現しています。 産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 機械的回転角度(°)360エンドレス 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])5 軸径(Φmm)6 単独直線性(%)±3 消費電流(mA)10以下 仕様無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付 付属品M10ナット、平ワッシャー 質量(g)約10
1個
4,998 税込5,498
欠品中


1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±170 機械的回転角度(°)360/エンドレス 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])2 軸径(Φmm)6 角度(°)90~359 分解能12bit/Vin 直線性(絶対)±1%FS(FS=340° 単独直線性(%)±1相当 消費電流(mA)16以下 使用温度範囲(℃)-30~100 静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8 出力2(4線) 質量(g)約20
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷





スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3 定格電力(W)0.5/50℃ 単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 回転トルク(mN・m[gfcm])2 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)-40~100 耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間 耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1 構造(軸受)メタルベアリング
1個
6,898 税込7,588
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 機械的回転角度(°)120±5 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])5~60 角度(°)120 タイプ密閉性/IP65 分解能12bit/Vin 直線性(絶対)±4%FS・FS=90° 単独直線性(%)±3相当 消費電流(mA)20以下 使用温度範囲(℃)-40~125 静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8 仕様(EMS)100V/m 質量(g)約30
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷