991件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーベンチMini Aron(アロン化成)

    シャワーベンチMini

    Aron(アロン化成)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    狭い浴室でも使える最もコンパクトなものをお探しの方に
    仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(座部)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム質量(kg)1.8座面高さ(mm)350~450寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37.5×36×35~45
  • サニタリエースSD〈ソフト便座〉据置式 Aron(アロン化成)

    サニタリエースSD〈ソフト便座〉据置式

    Aron(アロン化成)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    スペースの問題で今まで設置できなかったトイレにも、90度方向変えで取り付けできる可能性が広がりました。 体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。 足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
    仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVAアイボリー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.5×61.5×40
  • サニタリエースOD〈暖房便座〉両用式 Aron(アロン化成)

    サニタリエースOD〈暖房便座〉両用式

    Aron(アロン化成)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
    仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PEアイボリー温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節定格消費電力(W)53定格電源交流100V、50/60Hz寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
  • サニタリエースOD据置式 Aron(アロン化成)

    サニタリエースOD据置式

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。 体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
    付属品O型便座カバー×1仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・便座)PP質量(kg)4高さ(cm)(便座まで)39寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
  • サニタリエースHG据置式 Aron(アロン化成)

    サニタリエースHG据置式

    Aron(アロン化成)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
    付属品O型便座カバー×1仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・便座)PP質量(kg)4.6高さ(cm)(便座まで)39寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×61×44
  • サニタリエースHG両用式 Aron(アロン化成)

    サニタリエースHG両用式

    Aron(アロン化成)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
    付属品O型便座カバー×1仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・便座)PP質量(kg)3.2高さ(cm)(便座まで)17寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5
  • 家具調トイレ コンパクト Aron(アロン化成)

    家具調トイレ コンパクト

    Aron(アロン化成)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ”幅48cm”コンパクトな家具調トイレ 使いやすさを考慮したアーチ型支柱 便座の高さは36・39・42cmの3段階調節で利用者の体格や状況に合わせて適切な高さが選べます。 ひじ掛けの高さは便座から、18・21・24cmの3段階調節が可能です。 持ち手の位置と、座面の軽量化で握力の弱い方でも手首を返さずにラクに開閉できます。さらに、開閉時の音が気にならない減温設計です。 足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。 左右どちらにでも取り付け可能なペーパーホルダー付です。 座面は後方に倒すことができるので、後ろからの介助に便利です。 脚裏にはフローリングや畳でも滑りにくいすべり止めゴム付です。 移動に便利なキャスター付。 本体の外側に脚がついているので、横方向に安定性があり安心して使用できます。 バケツの下に汚水受けを設けた二重構造。プラスチック製なので染み込まず、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
    仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg容量(L)10寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×55×79~85
  • 落差調整マス Aron(アロン化成)

    落差調整マス

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • アロンホール ゴム輪受口異径ソケット Aron(アロン化成)

    アロンホール ゴム輪受口異径ソケット

    Aron(アロン化成)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手
  • HT DV ブッシング Aron(アロン化成)

    HT DV ブッシング

    Aron(アロン化成)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    形状ブッシング種類塩ビ管用継手寸法L(mm)25寸法D(mm)60寸法Z(mm)3
  • CU 割りカラー Aron(アロン化成)

    CU 割りカラー

    Aron(アロン化成)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    規格アロン規格
  • CU 持出ニップル(ショート) Aron(アロン化成)

    CU 持出ニップル(ショート)

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    形状ニップル種類塩ビ管用継手寸法L(mm)87規格アロン規格寸法D1(mm)89寸法D2(mm)83寸法l(mm)40寸法Z(mm)47寸法d1(mm)89寸法d2(mm)83呼び径(A)75寸法l1(mm)40寸法D3(mm)82.3
  • CU ホールソー受口 100 Aron(アロン化成)

    CU ホールソー受口 100

    Aron(アロン化成)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩ビ種類塩ビ管用継手勾配2/100
  • CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VPパイプ内径接続型) Aron(アロン化成)

    CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VPパイプ内径接続型)

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様VP管用形状チーズタイプVU管用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法L3(mm)48梱包数30寸法z1(mm)20寸法z2(mm)23
  • CU VP管用22 1/2°エルボ Aron(アロン化成)

    CU VP管用22 1/2°エルボ

    Aron(アロン化成)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    形状22 1/2°エルボタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • CU VP管用11 1/4°エルボ Aron(アロン化成)

    CU VP管用11 1/4°エルボ

    Aron(アロン化成)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    形状11 1/4°エルボタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • CU 11 1/4片受けエルボ Aron(アロン化成)

    CU 11 1/4片受けエルボ

    Aron(アロン化成)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    形状11 1/4片受けエルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • AD 偏芯90°Y Aron(アロン化成)

    AD 偏芯90°Y

    Aron(アロン化成)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    形状偏芯90°Y種類塩ビ管用継手
  • AD ブッシング(透明) Aron(アロン化成)

    AD ブッシング(透明)

    Aron(アロン化成)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    形状ブッシング透明種類塩ビ管用継手
  • AD 45°エルボ(透明) Aron(アロン化成)

    AD 45°エルボ(透明)

    Aron(アロン化成)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状エルボ45°透明種類塩ビ管用継手
  • 3cm段差付90°合流マス Aron(アロン化成)

    3cm段差付90°合流マス

    Aron(アロン化成)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
  • 左右合流段差付マス 3cm段差付 Aron(アロン化成)

    左右合流段差付マス 3cm段差付

    Aron(アロン化成)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状左右合流寸法S(mm)30使用流体排水流れ方向左右兼用
  • HIバルブソケット Aron(アロン化成)

    HIバルブソケット

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手公差L(mm)+5~(-2)
  • HI-TS  10K フランジ Aron(アロン化成)

    HI-TS 10K フランジ

    Aron(アロン化成)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプHI耐圧力性10kg
  • EPDM  パッキン Aron(アロン化成)

    EPDM パッキン

    Aron(アロン化成)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状パッキン
  • 本管用なめらか自在継手 Aron(アロン化成)

    本管用なめらか自在継手

    Aron(アロン化成)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用機能可変角度0-15°(全方向)
  • 回転固定式支管 Aron(アロン化成)

    回転固定式支管

    Aron(アロン化成)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    用途ヒューム管・陶器管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • 支管 Aron(アロン化成)

    支管

    Aron(アロン化成)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途塩化ビニル管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • マンホール継手 Aron(アロン化成)

    マンホール継手

    Aron(アロン化成)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用機能屈曲角度11°
  • 下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)

    下水道用異種管継手

    Aron(アロン化成)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル形状ソケット流体排水用
  • 副管用継手 Aron(アロン化成)

    副管用継手

    Aron(アロン化成)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途マンホール用継手形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • 防護蓋 Aron(アロン化成)

    防護蓋

    Aron(アロン化成)
    20,740税込22,814
    1個
    4日以内出荷
    形状マス用蓋流体汚水
  • EPDM  パッキン Aron(アロン化成)

    EPDM パッキン

    Aron(アロン化成)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状パッキン
  • 曲管 Aron(アロン化成)

    曲管

    Aron(アロン化成)
    3,952税込4,347
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用接続ゴム輪受口
  • 厨房ペール(ヒール付)K Aron(アロン化成)

    厨房ペール(ヒール付)K

    Aron(アロン化成)
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    外したフタを本体に掛けておけるので、紛失防止や省スペースに役立ちます。
    トラスコ品番423-5595
  • 上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ Aron(アロン化成)

    上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ

    Aron(アロン化成)
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に。安心して 段差昇降するための 手すりの設置。手すりの高さ。・利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。(床から70~80cm)。手すりの水平部。・段差を上りきったとき、下りきったときに身体を支えやすい手すり水平部。固定板。・固定板の形状が2タイプから選べます。樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。
    付属品木ネジ、六角レンチ、アンカーボルト材質本体・固定プレート/スチール[メラミン焼付塗装]、手すり部/タモ積層材、スライド脚/アルミニウム質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×111×86~125高さ(cm)取付可能なかまち:16~45、廊下面からの手すり:70~80関連部品手すり高さ調節ボルト・レンチセットアズワン品番65-5680-19色調ライトブラウン
  • 上がりかまち用手すり SM-950 531シリーズ Aron(アロン化成)

    上がりかまち用手すり SM-950 531シリーズ

    Aron(アロン化成)
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に。安心して 段差昇降するための 手すりの設置。手すりの高さ。▼利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。(床から70~80cm)。手すりの水平部。▼段差を上りきったとき、下りきったときに身体を支えやすい手すり水平部。固定板。▼固定板の形状が2タイプから選べます。樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。
    付属品木ネジ、六角レンチ、アンカーボルト材質本体・固定プレート/スチール[メラミン焼付塗装]、手すり部/タモ積層材、スライド脚/アルミニウム質量(kg)約5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×97.5×70~125高さ(cm)取付可能なかまち:0~45、廊下面からの手すり:70~80関連部品手すり高さ調節ボルト・レンチセットアズワン品番65-5680-18色調ブラウン
  • 上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ Aron(アロン化成)

    上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ

    Aron(アロン化成)
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に。安心して 段差昇降するための 手すりの設置。手すりの高さ。▼利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。(床から70~80cm)。手すりの水平部。▼段差を上りきったとき、下りきったときに身体を支えやすい手すり水平部。固定板。▼固定板の形状が2タイプから選べます。樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。CCTA95 181803
    付属品木ネジ、六角レンチ、アンカーボルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×111×80~125
  • 上がりかまち用手すり SM-650 531シリーズ Aron(アロン化成)

    上がりかまち用手すり SM-650 531シリーズ

    Aron(アロン化成)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に。安心して 段差昇降するための 手すりの設置。手すりの高さ。▼利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。(床から70~80cm)。手すりの水平部。▼段差を上りきったとき、下りきったときに身体を支えやすい手すり水平部。固定板。▼固定板の形状が2タイプから選べます。樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。CCTA95 181803
    付属品木ネジ、六角レンチ材質本体/スチール[メラミン焼付塗装]、手すり部/タモ積層材、スライド脚/アルミニウム質量(kg)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×67×70~125アズワン品番65-5680-14色調ブラウン