カテゴリ

  • 塗料(1)
    • 錆転換剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • アンダーコート(4)
    • 防錆潤滑剤(2)
    • 防錆塗料(1)
  • 鈑金・塗装(5)
    • 自動車用シーラー(5)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色グレー系(1)
ブランド
  • ENDOX(エンドックス)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • フェリック(8)
  • BioLite(4)
  • ホワイトサム(3)
  • 三商(1)
  • ミヤタケ(宮武製作所)(1)
  • トライメイト(1)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「endox」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)

    サビ転換剤RSスプレー

    ENDOX(エンドックス)(82件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(400mL)
    当日出荷
    臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
    仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性特性防錆危険物の性状水溶性
  • ジンクスプレー ENDOX(エンドックス)

    ジンクスプレー

    ENDOX(エンドックス)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(400mL)
    当日出荷
    スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
    用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。ツヤ消しうすグレー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
  • 高性能耐熱耐久グリーススプレー ENDOX(エンドックス)

    高性能耐熱耐久グリーススプレー

    ENDOX(エンドックス)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
    耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
  • MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス)

    MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700

    ENDOX(エンドックス)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(290mL)
    当日出荷
    作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
    用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
  • ウイングノズル ENDOX(エンドックス)

    ウイングノズル

    ENDOX(エンドックス)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
    適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
  • アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)

    アンダーボディコーティング剤

    ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)
    欠品中
    広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)

    UBSピストル高粘度

    ENDOX(エンドックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
    適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
  • ウイングノズル用アダプター ENDOX(エンドックス)

    ウイングノズル用アダプター

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(3個)
    当日出荷
    適合ウイングノズル危険物の類別非危険物
  • MOZD(高性能浸透潤滑剤) ENDOX(エンドックス)

    MOZD(高性能浸透潤滑剤)

    ENDOX(エンドックス)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
    用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
  • クリアUBCスプレー ENDOX(エンドックス)

    クリアUBCスプレー

    ENDOX(エンドックス)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
    用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
  • スタンダードロングノズル ENDOX(エンドックス)

    スタンダードロングノズル

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
    適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
  • 45°ジョイント ENDOX(エンドックス)

    45°ジョイント

    ENDOX(エンドックス)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    狭い場所等ガンがあたる場所に使用
    適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
  • eeクリーン ネイチャー ENDOX(エンドックス)

    eeクリーン ネイチャー

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(3L)
    当日出荷
    有機溶剤、シリコンを含まない。 肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。 植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。
    用途塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。 ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg特性スクラブ入り
  • UBC-TW1600 ENDOX(エンドックス)

    UBC-TW1600

    ENDOX(エンドックス)
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
pando特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pando