種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。
取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。
2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])150
使用圧力範囲(エアポート)-100kPa~0.7MPa
最小断面積(mm2)(エアポート)10.7
周囲温度(℃)5~60
回路数(エアポート)8
ポートサイズ(エアポート)Rc1/8
回転角度(°)エンドレス
1個
¥72,980
税込¥80,278
16日以内出荷
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-4~184
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)0~180
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-3~28
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-5~20
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.05
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+2本(Rc1/4・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥91,200
税込¥100,320
89日以内出荷
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
爪の開き角度が180°。
ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取付けが容易。
取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。
ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。
シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド
作動方式複動
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)0~180
駆動源(MPa)0.3~0.7
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。
スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.01
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+4本(Rc1/4・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥91,200
税込¥100,320
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+2本(Rc1/4・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥88,980
税込¥97,878
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+4本(Rc1/4・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥94,050
税込¥103,455
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+4本(Rc1/4・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥91,200
税込¥100,320
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+2本(Rc1/4・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥88,980
税込¥97,878
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+4本(Rc1/4・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥94,050
税込¥103,455
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+2本(Rc1/4・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥91,200
税込¥100,320
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
シリーズKHB
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)1
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本+2本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥167,010
税込¥183,711
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)1.51
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+2本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥189,800
税込¥208,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)1.51
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+4本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥192,470
税込¥211,717
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118
サイズ300
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)253
本体質量(kg)13.33
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:14本+2本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:3700
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)36950
モーメント(N・m)連結時:2800
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥439,850
税込¥483,835
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:97.5
サイズ230
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)192
本体質量(kg)6.11
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:10本+4本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:1900
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)27650
モーメント(N・m)連結時:880
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥349,800
税込¥384,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:57
サイズ45
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)109
本体質量(kg)1
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:4本+4本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:320
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)5230
モーメント(N・m)連結時:350
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥169,860
税込¥186,846
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:97.5
サイズ230
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)192
本体質量(kg)6.11
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:10本+2本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:1900
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)27650
モーメント(N・m)連結時:880
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥349,800
税込¥384,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118
サイズ300
タイプ本体側
シリーズKHB
外径(Φmm)253
本体質量(kg)13.33
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:14本+4本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:3700
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)36950
モーメント(N・m)連結時:2800
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥449,800
税込¥494,780
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+4本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥91,200
税込¥100,320
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:64.5
サイズ60
タイプツールアダプタ側
シリーズKHB
外径(Φmm)125
本体質量(kg)0.73
繰返し精度(mm)±0.003
インターフェース空気:8本+2本(Rc3/8・オプション)
トルク(N・m)連結時:380
ポート密着確認用:2本
連結軸力(N)8310
モーメント(N・m)連結時:640
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
¥88,980
税込¥97,878
89日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ