カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 工進
- 2ページ目
2ページ目: 工進のすべての商品

手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ
工進¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ
工進(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)
工進(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
皿付きオイルポンプ エンジンオイル用
工進(17件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U
工進(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途雑草の草刈り質量(kg)5.4燃料タンク容量(L)0.45
充電式噴霧器 5Lハイパワー
工進(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途生垣・庭木の消毒・殺虫に色グレー/ホワイト種類充電式タンク容量(L)5
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ
工進(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ
工進(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ
工進(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途清水の移送に付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)仕様清水用電源コード(m)4連続使用時間82018年トラスコ掲載ページ7 0715
動力噴霧機用接続金具 異径金具
工進(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)
工進(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック(黒色)種類手動式噴霧器パーツ接続ねじM8噴霧調整霧・直射
ステンレス製半自動噴霧器
工進¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から3日以内出荷加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
灯油ポンプ収納ケース
工進(3件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油ポンプの収納時に質量(kg)0.11接続ねじ50・65ミリ
充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ
工進¥399税込¥4391個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
工進スマートシリーズ用急速充電器 18V
工進(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進充電式草刈機SBC用 チップソー固定ボルト
工進(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー固定ボルト。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
背負い式乾電池噴霧器
工進(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)1.2使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35電池寿命(時間)約4使用電池アルカリ単一形 6本(別売)主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射・泡状
エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】
工進(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト
工進(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥12,980税込¥14,2781台当日出荷リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
インバーター発電機 2.8KVA
工進(2件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電気を供給したい時に交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))64~72本体質量(kg)28連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
工進充電式草刈機SBC用 チップソー
工進¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ
工進(10件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途インペラの交換時に
エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】
工進(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン型式:K35 製品詳細型式:SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ
工進(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から3日以内出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に付属品スポイド1個仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)5主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]噴霧調整霧・直射噴口消毒用2頭口(切替)
充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式運転時間(分)約50
簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ
工進¥19,980税込¥21,9781台当日出荷超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途清水の移送に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個仕様清水用(砂混じり)型式非自動型質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
浄化槽ブロアポンプAK用 浄化促進剤シリーズ(オーレス)
工進(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20g×15個)ほか当日出荷浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に適合機種AK全機種用名称浄化促進剤オーレス
浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ
工進(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】
工進(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
エンジンポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ
工進(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷エンジンポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプとホースの接続に
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518
工進(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
背負い落下式除草剤散布機 20L
工進(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布にトラスコ品番775-8189型式背負式質量(kg)1.7種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20主な用途除草剤用対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(5件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に電源エンジン給水方式水道/自吸ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3幅(mm)540高さ(mm)775タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK奥行(mm)960燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775騒音値(dB)94~101吸入揚程(m)最大:1.5燃料タンク容量(L)3.6始動方式リコイルスターター方式使用時間(時間)最大約2(満タン時)
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水等の移送に