絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(619)
- エスコ(16,406)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,569)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,776)
- TRUSCO(1,552)
- RS PRO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,492)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,167)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,141)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(981)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(943)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工進スマートシリーズ用バッテリー 18V
工進(8件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください用途交換・予備バッテリーとして長さ(mm)123幅(mm)78高さ(mm)48質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×78×48
工進スマートシリーズ用急速充電器 18V
工進(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。用途交換・補修用として
インバーター発電機 2.8KVA
工進(2件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
インバーター発電機 1.8KVA
工進¥63,980税込¥70,3781台当日出荷本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書全幅(mm)443定格電圧(V)AC100/DC5全高(mm)443定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7全長×全幅W×全高(mm)92×443×443燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
インバーター発電機 1.6KVA
工進(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293全高(mm)467定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品
工進(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品用途部品の交換に適合品番GV-16I-AAA-4
工進スマートシリーズ用バッテリー 36V
工進(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください用途交換・予備バッテリーとして
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
工進(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA
工進¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。用途屋外での電源供給が必要な時に燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210使用燃料自動車用無鉛ガソリン本体質量(kg)42全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457交流電圧(V)100直流電圧(V)12直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212
インバーター発電機 GV-SEシリーズ
工進(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から3日以内出荷初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)50/60(切替式)使用燃料自動車用無鉛ガソリン付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、オイルじょうご1個、USBアダプター1個、取扱説明書1部使用温度範囲(℃)-5~40バッテリー(エンジン)なし相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
工進(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品用途部品の交換に適合品番GV-28I-AAA-2
カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA
工進¥77,980税込¥85,7781台欠品中カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品電池ケース 1個、バーハンドル 1本、点火プラグレンチ (六角対辺:16 mm) 1個、ドライバー (プラスマイナス兼用) 1本、取扱説明書1部幅(mm)435型式多極界磁回転型高さ(mm)410奥行(mm)250定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格電流(A)交流:9、16(並列2台接続時)/直流:3.1定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1安全装置圧力安全弁使用燃料LPG (液化ブタン)、カセットガスボンベ(別売)JIA認証品2本騒音値(dB)67~61(定格負荷~1/4負荷、距離7mで測定)バッテリーなし連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9、1.6(並列2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)相数単相定格電圧(V)交流/直流100/5始動方式リコイルスターター方式主な用途発電使用環境温度(℃)-5~40(ヒーター使用時)電圧調整方式インバーター方式力率1過電流保護電子式使用上の注意発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)排気量60cc直流定格出力(kVA)0.0155推奨エンジンオイル4サイクル用エンジンオイル API分類 SE級以上 SAE10W-30状態表示オイル警告ランプ、電力使用目安(交流)
充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から3日以内出荷業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20
インバーター発電機 0.9KVA
工進(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)455×260×398バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
充電式サイクロンクリーナー SCL-1820-AAA-0 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷充電式サイクロンクリーナー SCL-1820-AAA-0 部品用途部品の交換に適合品番SCL-1820-AAA-0
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
工進(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から9日以内出荷インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品用途部品の交換に適合品番GV-30IS-AAA-0
工進スマートシリーズ用急速充電器 36V
工進(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から3日以内出荷工進スマートシリーズ用急速充電器 36Vバッテリーの充電にお使いいただけます。用途交換・補修用として
充電式サイクロンクリーナーSCL用 交換用フィルター
工進¥999税込¥1,0991個当日出荷工進充電式サイクロンクリーナーSCL-1820用の交換用フィルター用途交換・補修用としてアズワン品番64-9481-22
インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル
工進¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。 接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。用途大きな容量の電気が必要な時に
インバーター発電機 2.9KVA
工進(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))61~67過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品用途部品の交換に適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0
充電式レシプロソーSRS-180W用 替刃ブレード
工進¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷木材、金属、竹材の使用目的に応じてお選びください。用途交換・補修用として仕様5枚入り適合機種SRS-180W
充電式ブロア SBL-1820-AAA-0 部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷充電式ブロア SBL-1820-AAA-0 部品用途部品の交換に適合品番SBL-1820-AAA-01台あたりに必要な個数1
工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー
工進¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷インバーター発電機の移動に便利な専用キャリー用途インバーター発電機の移動がラクにアズワン品番64-9479-80