絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,530)
- イトーキ(10,713)
- エスコ(2,229)
- 内田洋行(2,010)
- アイリスオーヤマ(1,410)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,367)
- ケルヒャー(1,366)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- テラモト(1,246)
- TRUSCO(1,233)
- コクヨ(1,204)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(995)
- YAMAZEN(山善)(837)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(700)
- 不二貿易(691)
- ブランドをもっと見る

工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(5件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に幅(mm)540高さ(mm)775タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK奥行(mm)960電源エンジン燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3騒音値(dB)94~101吸入揚程(m)最大:1.5燃料タンク容量(L)3.6始動方式リコイルスターター方式給水方式水道/自吸使用時間(時間)最大約2(満タン時)
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ガン ネジ式 1個、 ノズル交換式ランス 1本、 吐出ホース (8 m) ネジ式 1本、 吸入ホース (3 m) 1本、 交換噴口ノズル 5種、 ストレーナー 1個、 ストレーナーカップリング 1個、 ホースバンド 1個、 ノズルクリーナーピン 1個、 点火プラグレンチ 1本 取扱説明書 1部 エンジン取扱説明書 1部幅(mm)572質量(kg)33.2高さ(mm)957タイプネジ接続式ガン奥行(mm)594電源エンジン燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957最高圧力(MPa)17ホース長さ(m)吸水3、吐出8吸入揚程(m)最大:0.5ノズル●直射ノズル(赤色) ●15°拡散ノズル(黄色) ●25°拡散ノズル(緑色) ●40°拡散ノズル(白色) ●流しノズル(灰色)燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン、工進:K210、排気量:212cm3スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)給水方式水道直結式吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2/ 3600 min-1定格出力(kW[PS])連続:3.6/ 3600 min-1使用時間(時間)最大約2(満タン時)
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)
工進(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス
工進¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン
工進¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮
充電式洗浄機 18V スマートシリーズ
工進(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電源が無い場所で洗浄したい時に付属品バッテリー 18V (2.0 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、ロングランス 1本、扇状ノズル 1個、回転ノズル 1個、給水ホース (6 m) 1本、カップリング (本体側 / フィルター付きパッキン内蔵) 1個、ストレーナー 1個、ノズルクリーニングピン 1個、取扱説明書 1部型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー質量(kg)2.4電源(V)18常用圧力(MPa)扇状: 2.2、回転: 2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×365×262ホース長さ(m)吸入:6騒音値(dB)74吸入揚程(m)最大:1機能防水:IPX3、自動電源オン・オフ機能:なしノズル扇状、回転バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)定格:2バッテリー電圧(V)定格:DC18給水方式水道直結/自吸(50℃以下)充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2定格使用時間(分)(満充電時)扇状ノズル: 約13、回転ノズル: 約14アズワン品番64-9482-16最大吐出水量(L/min)2バッテリー容量(Wh)定格:36
工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体
工進¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター
工進(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥14,980税込¥16,4781台当日出荷●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ! ●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。 ●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。 ●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89モーターブラシモーター(480-800rpm)調整範囲(mm)55-160バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー使用環境温度(℃)5-50充電時間(分)約60使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)繰り返し・詰め替え対応
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から7日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1
工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル
工進¥18,980税込¥20,8781個当日出荷コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途フロアの洗浄時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-88
【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1
工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル
工進¥7,898税込¥8,6881個当日出荷6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m
工進¥21,980税込¥24,1781本当日出荷パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途パイプ内を洗浄したい時に適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)1.1アズワン品番64-9480-85
リコイルスターターASSY
工進(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途リコイルスターター/ファンカバー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100049201
工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付)
工進¥7,898税込¥8,6881本当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!トラスコ品番118-6026長さ(m)3アズワン品番64-9480-56
【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
工進(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-1
工進エンジンJCE用 ロングランス
工進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途離れた場所を洗浄したい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK長さ(m)0.94アズワン品番64-9480-81
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0
チャンバードレンボルトパッキン
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター/エアクリーナー/マフラー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100079001
フューエルチュープ
工進¥329税込¥3621個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100007801
工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー
工進¥6,598税込¥7,2581個当日出荷噴射角度が5段階に調整できるワンタッチカプラー式の切り替え噴口。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-83
工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ストレーナー
工進¥3,898税込¥4,2881個当日出荷異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用としてトラスコ品番118-6034適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)0.4アズワン品番64-9480-57