79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 動画あり
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min)12
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に 付属品取扱説明書 1部 質量(kg)1.7 吸入口径(Φmm)55 電源コード(m)4 全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089 連続運転時間(h)0.5 使用液灯油、軽油 吐出口径(mm)25 流量調整方式ガンノズル 吐出ホース長(m)1.5 液温(℃)0~40
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番824-7826 電源(V)AC100 アズワン品番64-8313-92
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進 動画あり
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に 接続ねじ50・65ミリ 質量(kg)0.11 関連資料(1.89MB) 取扱説明書(1.25MB)
1本
559 税込615
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!わずか1分充電で灯油10L給油可能
用途油の移送
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
1台ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に 仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更 トラスコ品番797-4566 適合機種FP-25など 質量(g)60 アズワン品番64-6359-70
1個
389 税込428
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 使用液海水
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進 動画あり
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 寸法(幅W×高さH)(mm)180×278 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)10 運転可能最低水位(mm)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進 動画あり
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に 仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 電源コード(m)5 連続使用時間8
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 動画あり
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
用途海水の排水、移送に 付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SFP-2518 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品充電器・バッテリー ねじ径M28(吐出部) バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約70 アズワン品番64-9482-11 運転時間(分)約90
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進 動画あり
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に 仕様清水用(循環) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.5 消費電力(W)220 寸法(幅W×高さH)(mm)149×275 電源コード(m)6 連続使用時間24 残水位(mm)25 運転可能最低水位(mm)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進 動画あり
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 動画あり
畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に 仕様汚物用 付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m 型式コンデンサランモーター 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進 動画あり
蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください
用途汚水の移送に
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進 動画あり
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に 仕様清水用(高圧) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m*電池式FQ-25には取り付け出来ません。FP-25/2512-AAA-0には使用できません。
用途ホースを延長したい時に 適合FP-25、FP-2512 トラスコ品番797-4574 種別延長ホース 質量(g)180 長さ(m)1.5 接続方式ネジ式 アズワン品番64-6359-71
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)