ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)12
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品充電器・バッテリー
ねじ径M28(吐出部)
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約70
アズワン品番64-9482-11
運転時間(分)約90
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード