ドラムポンプは手動式のロングポンプで、灯油・軽油・水の移送ができます。 耐酸ドラムポンプは一般の薬液に適したオールポリエチレン製です。 電動給油ポンプは電池式(単1×2/別売)で、スピード給油・自動停止・つぎ足しボタンが付いた灯油専用のポンプです。

使用液灯油・軽油・水 全長(mm)500 仕様給油:6.5L/分 材質ABS、ポリエチレン アズワン品番65-0413-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68336056 -
400
399
439 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする