803件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LE型鏡筒 対物3 中央精機

    LE型鏡筒 対物3

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
    仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.4作動距離(mm)34対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • LE型鏡筒 対物2 中央精機

    LE型鏡筒 対物2

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
    仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.4作動距離(mm)71.5対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • LE型鏡筒 対物1 中央精機

    LE型鏡筒 対物1

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
    仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.4作動距離(mm)165対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • LED照明装置 中央精機

    LED照明装置

    中央精機
    84,980税込93,478
    1個
    20日以内出荷
    ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
    質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)消費電力(W)20使用温度(℃)0~40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能前面調光ボリュームによる連続調光色温度(K)約5600照度(Lx)約450000使用環境屋内使用高度2000mまでLED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80(非結露)
  • LED環状照明具(OB-3、5用) 中央精機

    LED環状照明具(OB-3、5用)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
    質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • I型鏡筒 対物5接眼20スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼10スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼10サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼10クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼20スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼20サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼20クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率60×作動距離(mm)34接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物3接眼10クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物3接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼20クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物1接眼20スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物1接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物1接眼20サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物1接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物1接眼20クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物1接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21