絞り込み
ブランド
- 中央精機
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミプレート
中央精機1個欠品中MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
アナログジョイスティック
中央精機¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷2軸および3軸タイプのQT-Aシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)1.2スイッチジョイスティックケーブル長(m)約1.5機能ジョイスティックの倒し角度に応じたジョグ移動速度可変、1ステップ移動、ステップ移動、ジョグ/ステップ移動モード切替、速度テーブル選択周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応
アオリ式十字動ホルダ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷光軸の垂直面内でピンホール、レンズ、ファイバなどを微動させるものです。光軸の垂直面内でXY2方向の微動に加え2方向のアオリ調整できます。仕様開口Φ7mm、□24mm4-M2質量(kg)0.13シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60(テーパ付)移動精度(mm)真直度0.04移動量(mm)±1
アイソレーションインターフェース
中央精機¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。仕様【外部電源電圧範囲】DC5~24V【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用質量(kg)1電流(A)(最大出力信号)0.05電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力周囲湿度(%RH)20~80(非結露)周囲温度(℃)10~40外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力RoHS指令(10物質対応)対応回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ
Z昇降ステージ
中央精機¥299,800~税込¥329,780~1個80日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面が90mm×90mm、125mm×125mmそれぞれに移動量が異なるタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージセンサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.001mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ最高速度(mm/s)5(5000pps時)
Z軸ブラケット LS-414L1用
中央精機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。質量(kg)0.11材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付)
中央精機¥69,980税込¥76,9781個60日以内出荷薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.4種類Zステージ感度0.01mmクランプ板クランプ目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Z軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)
中央精機¥89,980税込¥98,9781個60日以内出荷薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.6種類Zステージ感度0.001mmクランプ板クランプ目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Zステージ 高精度高剛性型
中央精機¥599,800~税込¥659,780~1個80日以内出荷機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。種類Zステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ 中精度タイプ
中央精機¥199,800~税込¥219,780~1個80日以内出荷から82日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。種類Zステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
X軸フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)種類Xステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.05バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドすり合わせ
X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)
中央精機¥67,980税込¥74,7781個100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)2.6種類Xステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)245移動方向X軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X型レールスタンド(水平出し機構付)
中央精機¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷レールスタンドでX型レールを固定・保持することができます。質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
Xステージ 高精度高剛性型
中央精機¥499,800~税込¥549,780~1個80日以内出荷機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
Xステージ (ねじリード5mm)
中央精機1個欠品中移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)5ロストモーション(mm)0.005テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
X小型ステージ
中央精機1個欠品中20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)19.6移動方向X軸1方向送り方式送りねじ使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5最高速度(mm/s)8(8000pps時)テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30材質(テーブル)アルミ合金
XY軸フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)種類xyステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.075バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドすり合わせ
X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)
中央精機¥139,800税込¥153,7801個100日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)4.5種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)225移動方向XY軸2方向送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Yステージ(ねじリード5mm)
中央精機1個欠品中移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)5ロストモーション(mm)0.005テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
X・Yステージ 高精度高剛性型
中央精機¥949,800~税込¥1,044,780~1個80日以内出荷機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
X・Y小型ステージ
中央精機1個欠品中20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.32種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)8(8000pps時)テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30材質(テーブル)アルミ合金
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90
中央精機¥149,800税込¥164,7801個60日以内出荷XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.75種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ90移動方向XYZ回転4方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125
中央精機¥199,800税込¥219,7801個60日以内出荷XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)6.6種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ125移動方向XYZ回転4方向送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
V型レンズホルダ Φ20~Φ100mm用
中央精機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.5シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ20~Φ100
VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付)
中央精機¥529,800税込¥582,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X軸ステージ 130×200
中央精機¥279,800税込¥307,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)
中央精機¥179,800税込¥197,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)294操作位置センター移動方向X軸1方向送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200(マグネスケール付)
中央精機¥999,800税込¥1,099,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付質量(kg)16種類xyステージクランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ耐荷重(N)216RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200
中央精機¥549,800税込¥604,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)16種類xyステージクランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ耐荷重(N)216RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)
中央精機¥349,800税込¥384,7801個60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)10.3種類xyステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)245操作位置センター移動方向XY軸2方向送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
USBケーブル(1.8m)
中央精機¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷旧QTシリーズをUSB通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。ケーブル長(m)1.8
QT用非常停止スイッチ
中央精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応
QT専用ACアダプタ
中央精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK専用のACアダプタです。適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK質量(kg)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×115×38(突起物含まず)周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源AC90~240V(50/60Hz)周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応