特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
803件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットスタンド 中央精機

    マグネットスタンド

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴またはM3タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    寸法(mm)(上面)40×40質量(kg)0.4吸着力(N[kgf])196(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=40 中央精機

    ベース板 W=40

    中央精機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 U字 M6用 中央精機

    ベース板 U字 M6用

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M6ねじを利用してES-8などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 U字 M16P1用 中央精機

    ベース板 U字 M16P1用

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 中央精機

    ハロゲンランプ

    中央精機
    8,998税込9,898
    1組(2個)
    3日以内出荷
    SPH-150用の交換ランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード回転ステージ 中央精機

    ハイグレード回転ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.11種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ70移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ60 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ60

    中央精機
    119,800税込131,780
    1個
    100日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.89種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm6°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ60移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.8°
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ50 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ50

    中央精機
    119,800税込131,780
    1個
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.7種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm8°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ50移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.92°
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40

    中央精機
    118,800税込130,680
    1個
    40日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ39移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
  • ハイグレードZステージ 中央精機

    ハイグレードZステージ

    中央精機
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードXYステージ 中央精機

    ハイグレードXYステージ

    中央精機
    199,800税込219,780
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • ステージ側切り離しケーブル3m 中央精機

    ステージ側切り離しケーブル3m

    中央精機
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    QT-Aシリーズコントローラを使用して、ステッピングモータ駆動の自動ステージ等を動かすためのケーブルです。コントトーラ/ドライバ側のコネクタのみ配線しています。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ8 L=80 中央精機

    スタンド Φ8 L=80

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.05高さ(mm)80ねじ寸法(底面)M6適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ8 L=50 中央精機

    スタンド Φ8 L=50

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.03高さ(mm)50ねじ寸法(底面)M6適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ8 L=20 中央精機

    スタンド Φ8 L=20

    中央精機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.01高さ(mm)20ねじ寸法(底面)M6適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=70 中央精機

    スタンド Φ20 L=70

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.09高さ(mm)70ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=35 中央精機

    スタンド Φ20 L=35

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.05高さ(mm)35ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=130 中央精機

    スタンド Φ20 L=130

    中央精機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.15高さ(mm)130ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ20 L=100 中央精機

    スタンド Φ20 L=100

    中央精機
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.12高さ(mm)100ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ12 L=70 中央精機

    スタンド Φ12 L=70

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.06高さ(mm)70ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ12 L=130 中央精機

    スタンド Φ12 L=130

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.1高さ(mm)130ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用 中央精機

    シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用

    中央精機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)30×30(最大)
  • ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機

    ゴニオスリムステージ 90×90

    中央精機
    94,980税込104,478
    1個
    60日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.7種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90
  • ゴニオステージ 40×40 中央精機

    ゴニオステージ 40×40

    中央精機(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • キネマティック溝型ミラーホルダ 中央精機

    キネマティック溝型ミラーホルダ

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    三点支持式のミラーホルダです。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。
    ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キネマティック丸型ミラーホルダ 中央精機

    キネマティック丸型ミラーホルダ

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    三点支持式のミラーホルダです。止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。丸型ミラーホルダは円形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。
    ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キネマティック角型ミラーホルダ 中央精機

    キネマティック角型ミラーホルダ

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    三点支持式のミラーホルダです。止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。角型(正方形)光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。
    ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスプレート 中央精機

    ガラスプレート

    中央精機
    9,498税込10,448
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー Φ8 中央精機

    カラー Φ8

    中央精機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
    厚さ(mm)10質量(kg)0.01適合シャフト径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー Φ20 中央精機

    カラー Φ20

    中央精機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
    厚さ(mm)10質量(kg)0.01適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートマイクロコントローラ 4軸用 中央精機

    オートマイクロコントローラ 4軸用

    中央精機
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能です。リミット検出に過電流リミッタを使用していますので、オートマイクロの移動両端だけではなく使用するステージなどの移動限界でもリミット停止が可能です。オートマイクロの動作スピードはボリュームにより無段階で可変します。TTL信号により外部制御の送りが可能です。
    質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×70(突起部含まず)制御軸数4軸
  • オートマイクロ 25mm 中央精機

    オートマイクロ 25mm

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    15日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.14ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)10 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~25使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
  • オートマイクロ 15mm 中央精機

    オートマイクロ 15mm

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~15使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
  • オートマイクロ 13mm 中央精機

    オートマイクロ 13mm

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~13使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
  • ウェハホルダ 8インチ,300mm用 中央精機

    ウェハホルダ 8インチ,300mm用

    中央精機
    1個
    欠品中
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    適合8インチ、300mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェハホルダ 6,8インチ用 中央精機

    ウェハホルダ 6,8インチ用

    中央精機
    52,980税込58,278
    1個
    50日以内出荷
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    適合6、8インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェハホルダ 4,5,6インチ用 中央精機

    ウェハホルダ 4,5,6インチ用

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    適合4、5、6インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェハホルダ 3,4インチ用 中央精機

    ウェハホルダ 3,4インチ用

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    適合3、4インチ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブレッドボード 650×400 中央精機

    アルミブレッドボード 650×400

    中央精機
    83,980税込92,378
    1個
    10日以内出荷
    アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
    材質アルミ合金質量(kg)8.5穴数(M4タップ穴)404外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応