カテゴリ

  • メカニカル部品(790)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(461)
  • 大阪魂(11,309)
  • RS PRO(5,198)
  • エスコ(2,456)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,732)
  • 黒田精工(1,512)
  • TRUSCO(1,486)
  • SUS(エスユーエス)(1,413)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,062)
  • 長野計器(1,000)
  • TAKIGEN(タキゲン)(872)
  • 日本モレックス(molex)(861)
  • 栃木屋(790)
  • ERECTA(エレクター)(720)
  • TKG(703)
  • LAMP(スガツネ工業)(688)
  • シグマ光機(618)
  • ネグロス電工(617)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(612)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(726)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「処理」の検索結果

790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型カメラホルダ 中央精機小型カメラホルダ中央精機
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始
仕様自由雲台+シャフトねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
H型カメラホルダ 中央精機H型カメラホルダ中央精機
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Hは一軸使用で上下動20mmです。
仕様三脚ねじ部+20mm移動カメラホルダねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
N型カメラホルダ 中央精機N型カメラホルダ中央精機
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Nは三軸使用で上下動20mm左右動30mm、55mmになっています。
ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)呼び【1/4インチ】三脚ねじ部+3軸移動(上下20mm、左右30mmと55mm)カメラホルダシャフト長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
卓上用組立式暗室向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源スイッチ式定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源コード(m)付属品1.4光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明用電源 中央精機LED照明用電源中央精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。
適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスキャニングステージ 中央精機マイクロスキャニングステージ中央精機
1,798,000税込1,977,800
1台
30日以内出荷
移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)XY軸±150使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
マイクロスキャニングステージ 中央精機マイクロスキャニングステージ中央精機
1,298,000税込1,427,800
1台
20日以内出荷
8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)移動量(mm)XY軸±100使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
マイクロスキャニングステージ 中央精機マイクロスキャニングステージ中央精機
769,800税込846,780
1台
20日以内出荷
移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)3.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)X軸±50、Y軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
マイクロスキャニングステージ 中央精機マイクロスキャニングステージ中央精機
669,800税込736,780
1台
20日以内出荷
移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)XY軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)テーブル幅(mm)155テーブル長さ(mm)155原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品) 中央精機コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品)中央精機
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
出力(kW)0.2タンク容量(L)空気:5.5最高圧力(MPa)0.65騒音値(dB)54電源仕様AC100V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型除振台 中央精機卓上型除振台中央精機
144,980税込159,478
1台
5日以内出荷
エアーレスで設置が簡単、その上除振性能は空気ばねと同等レベルを達成したメンテナンスフリーの卓上型除振台です。装置の下に置くだけで優れた防振性能を発揮します。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約5(搭載質量40kg時)、水平:約4(搭載質量40kg時)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10~40
卓上型除振台 中央精機卓上型除振台中央精機
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。
仕様空気源:別途必要固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
光学定盤 中央精機光学定盤中央精機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型除振台 中央精機卓上型除振台中央精機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。VSM型はコイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント(PAT.P)を採用し、メンテンンスフリーで優れた防振性能と高減衰特性を備えた除振台です。共振倍率は約2.5倍と特筆すべき性能を有しています。レベリング機能を備えていますので、搭載機器の変荷重にも対応できます。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約4、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機
329,800税込362,780
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。H型は空気源のないところでも手押しポンプで簡単に圧縮空気を封じ込めることができ、空気ばねで定盤を浮上させます。手押しポンプが付属しています。
仕様空気源:手押しポンプ付属固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)120
卓上型除振台(3点支持タイプ) 中央精機卓上型除振台(3点支持タイプ)中央精機
239,800税込263,780
1台
20日以内出荷
超軽量の3点支持タイプ、空気源不要のメンテナンスフリー(コイルスプリングとゴムを組み合わせたST-Xユニット採用)の卓上型除振台です。空気ばねに匹敵する除振性能を発揮します。有効スペースを確保し、自由なレイアウトを実現します。従来品と比較し最大40mm低くなった超低床で顕微鏡観察に最適です。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約5.5、水平:約2.7搭載可能質量(kg)10~35
ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。A型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。
仕様空気源:別途必要固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)120
卓上型除振台 中央精機卓上型除振台中央精機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
Z昇降ステージ 中央精機Z昇降ステージ中央精機
189,800税込208,780
1台
12日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.7付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向移動量(mm)0~5ステージ寸法(mm)60×60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)分解能(mm)0.001送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005位置決め精度(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類zステージ送り方式ボールねじテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(Z距離)(mm)5
LUA型スタンド レベル付 中央精機LUA型スタンド レベル付中央精機
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)1.1付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20仕様移動範囲、使用方法:ユニバーサルアーム
LS2型スタンド レベル付 中央精機LS2型スタンド レベル付中央精機
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)5.6付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150
LS1型スタンド レベル付 中央精機LS1型スタンド レベル付中央精機
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.4付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50
LMA型スタンド レベル付 中央精機LMA型スタンド レベル付中央精機
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.1付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約150、左右方向約100
LM型スタンド レベル付 中央精機LM型スタンド レベル付中央精機
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)4.2付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約250、左右方向約200
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ50mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.4付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)50移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ240mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.6付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)240移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ150mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)150移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ100mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)100移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
斜光照明具 中央精機斜光照明具中央精機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
光源白色LED2灯質量(kg)0.08照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色LED使用数(個)2
精密スペイシャルフィルタ 中央精機精密スペイシャルフィルタ中央精機
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
スペイシャルフィルタはレンズとピンホールで構成され、レンズの集光位置にピンホールを配置することでゴミやレンズのキズなどにより発生する干渉縞を取り除き、ノイズのない綺麗に整形された拡散光を作るために使用されます。対物レンズ10倍とピンホールPH-25が付属、シャフトはΦ2mm長さ60mmです。
質量(kg)0.9付属品対物レンズ10倍、ピンホールPH-25種別スペイシャルフィルタ
マイクロスキャニングステージ 中央精機マイクロスキャニングステージ中央精機
1,698,000税込1,867,800
1台
62日以内出荷
FA用途を強く意識した、高速、急停止、短時間整定が可能なXY自動ステージです。高速移動、急停止の繰り返しをした場合に、約60msで整定するため、例えば150mm×150mm内のワークパターン約1万箇所の全数検査範囲を約17分で走査可能です。繰り返し精度±0.002mmのため、高倍率顕微鏡視野内(約Φ0.1mm)の位置再現性も十分にあります。メーカー製の超高速追従型オートフォーカス顕微鏡システムと組み合わせることで、外観検査などに最高のパフォーマンスを発揮します。
耐荷重(N)49(5kg)移動ガイドV溝とクロスローラ幅(mm)200奥行(mm)280高さ(mm)200付属品フラットベース、検査合格証、六角穴付きボルト(本体固定用)M6 4本、六角穴付きボルト(フラットベース固定用)M6 4本、ACケーブル、センサケーブル、モータケーブル、QT-Aコントローラ接続用ケーブル材質アルミ合金移動方向XY軸2方向使用モータαステップモータ ARM46AC相当品分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)2繰返し精度(mm)±0.002ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)100表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ型番ドライバ:QT-ARD2入力電源AC100~115V 50/60Hz 最大6.0A軸数駆動:2軸駆動方式2相ステッピングバイポーラ方式電流(A)駆動:0.49/相分解能切換:0.002mm(初期値)、(内部スイッチにより0.004mm、0.0004mm、0.0002mm切換可)入力信号駆動パルス パルス方式→2パルス方式(初期値)、(内部スイッチにより1パルス方式切換可)、最大パルス周波数→250KHz(50%デューティー時)、パルス電圧→+5V、対応信号形態→オープンコレクタ、ラインドライバ適合ステージ:MSS-H200A、またはMSS-H300A専用コントローラ推奨:QT-AMH2、QT-ADM2
リングスパナ 中央精機リングスパナ中央精機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビットの位置を交換すれば使用範囲を広げることができます。
質量(kg)0.1材質アルミ合金使用範囲(mm)42~100(ビット内側)、100~150(ビット外側)仕様ビットの取付位置変更可能
リングスパナ 中央精機リングスパナ中央精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビット固定式。
質量(kg)0.04材質アルミ合金使用範囲(mm)10~42仕様ビット固定式
Z軸スリムステージ 中央精機Z軸スリムステージ中央精機
54,980税込60,478
1台
当日出荷
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向ステージ寸法(mm)90×90クランプ板クランプ移動量(mm)0~10、ツマミ1回転:0.5感度0.003mm移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008表面処理黒アルマイト梨地目量(mm)マイクロメータ式:0.01種類zステージ送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)
薄型VB Xステージ 中央精機薄型VB Xステージ中央精機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球材質鋼材クランプ板クランプ移動量(mm)±6.5表面処理黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応種類xステージ
DT X軸ステージ 中央精機DT X軸ステージ中央精機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
耐荷重(N)39.2(4kgf)送り方式移動機構:ラックピニオン式移動ガイドアリ材質アルミ合金移動方向X軸1方向クランプレバー式取付場所操作部:片ハンドル目量(mm)0.1感度0.1mm移動精度(mm)真直度0.03表面処理黒アルマイト梨地種類xステージ
薄型VB XYステージ 中央精機薄型VB XYステージ中央精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球材質鋼材クランプ板クランプ移動量(mm)±6.5表面処理黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応種類xyステージ
...
残飯処理特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら