「精密測定機」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ
移動方向X軸1方向
仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付
質量(kg)8
種類Xステージ
クランプ割締め式
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)
耐荷重(N)294
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式手動ねじ式
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
テーブル幅(mm)200
テーブル長さ(mm)130
ストローク(X距離)(mm)±50
移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
¥529,800
税込¥582,780
60日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)225
送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)4.5
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.05
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)245
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)2.6
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.03
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)150
耐荷重(N)245
送り方式MHH1-50T(標準マイクロ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)9.8
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.06
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)245
送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)2.5
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.03
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)255
送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)4.3
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.05
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)150
耐荷重(N)294
送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)4.9
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.03
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
出力(kW)0.2
タンク容量(L)空気:5.5
最高圧力(MPa)0.65
騒音値(dB)54
電源仕様AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ
移動方向X軸1方向
質量(kg)8
種類Xステージ
クランプ割締め式
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み0.05mm
耐荷重(N)294
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式手動ねじ式
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
テーブル幅(mm)200
テーブル長さ(mm)130
ストローク(X距離)(mm)±50
移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
¥279,800
税込¥307,780
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向X軸1方向
質量(kg)5.3
種類Xステージ
感度0.001mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.03
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
耐荷重(N)294
操作位置センター
送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
テーブル幅(mm)150
テーブル長さ(mm)125
ストローク(X距離)(mm)±25
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)130
テーブル幅(mm)200
耐荷重(N)216
送り方式手動ねじ式
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)16
クランプ割締め式
平行度(mm)0.06
目量バーニヤ読み0.05mm
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
¥549,800
税込¥604,780
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)150
耐荷重(N)245
送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)10.3
感度0.001mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.06
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
操作位置センター
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
¥349,800
税込¥384,780
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)130
テーブル幅(mm)200
耐荷重(N)216
送り方式手動ねじ式
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付
質量(kg)16
クランプ割締め式
平行度(mm)0.06
目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷