「自動回転ステージ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
移動ガイドクロスローラベアリング
仕様(心振れ)0.01mm
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能0.004°
平行度(mm)0.05
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)0.15
面振れ(mm)0.015
使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.003
最高速度(°/s)20(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)鋼材
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)19.6
移動ガイドボールベアリング
仕様(心振れ)0.02mm
質量(kg)0.18
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.015°
平行度(mm)0.075
適合ケーブルACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
面振れ(mm)0.06
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.18
ロストモーション(°)0.02
最高速度(°/s)75(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
移動ガイドボールベアリング
仕様(心振れ)0.01mm
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能0.01°
平行度(mm)0.075
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)360
ロストモーション(°)0.02
最高速度(°/s)50(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)アルミ合金
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)98
送り方式-
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.5
クランプ-
平行度(mm)-
目量目盛読み1°
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置-
ステージ寸法(mm)Φ100
移動方向回転方向
心円度(mm)-
面振れ(mm)-
移動量(°)粗動360
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
移動ガイドアンギュラベアリング
質量(kg)0.6
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本
材質アルミ合金
移動方向回転方向
移動量360°
ステージ寸法(mm)Φ60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.01°
位置決め精度(°)0.05
繰返し精度±0.003°
寸法(mm)心振れ:0.005
面振れ(mm)0.03
ロストモーション(°)0.02
平行度(mm)0.075
最高速度(°/s)50(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
種類回転ステージ
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.3
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ60
移動方向回転方向
心円度(mm)0.04
面振れ(mm)0.02
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01
種類回転ステージ
分解能0.004 °
平行度(mm)0.05
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向回転方向
移動ガイドクロスローラベアリング
面振れ(mm)0.015
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.003
最高速度(°/s)32(8000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)19.6
送り方式-
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.04
クランプツマミねじ式
平行度(mm)-
目量目盛読み5°
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置-
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
心円度(mm)-
面振れ(mm)-
移動量(°)粗動360
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜1方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
使用モータPKP545N18B2
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112
高さ(mm)ステージ:95
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)78.4(8kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜2方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)上軸±15、下軸±10
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
テーブル幅(mm)125
テーブル長さ(mm)125
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
関連キーワード