1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)