絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブマージアーク溶接材料 フラックス 神戸製鋼サブマージアーク溶接材料 フラックス神戸製鋼
18,980税込20,878
1袋(25kg)
7日以内出荷
錆、汚れなどの影響を受け難く、耐ピット性、X線性能が優れます。
用途産機、製缶、鉄骨、橋梁などの突合せおよび下向すみ肉溶接JIS規格Z 3183 S502-H相当
軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ神戸製鋼
6,598税込7,258
1箱(10kg)
36日以内出荷
ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。400~500MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨などの下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分C:0.05/Si:0.58/Mn:1.52/P:0.010/Ti+Zr:0.05/Mo:0.14ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW18伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350/横向:200~320/水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1巻(20kg)
7日以内出荷
SEワイヤ(銅メッキ無し)です。スプレーアークの安定性に優れます。低スパッタが特長ですが、パルス使用でさらに低スパッタ化が図れます。
用途自動車、建機、車両、橋梁などの突合せ、すみ肉及び重ね溶接仕様耐力(MPa):460電流(A)【推奨DC+】下向:120~350/水平すみ肉:160~350ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW15伸び(%)28引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)150(ー20℃)
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
59,980税込65,978
1巻(12.5kg)
7日以内出荷
適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
92,980税込102,278
1箱(20kg)
22日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
16,980税込18,678
1箱(20kg)
34日以内出荷
用途※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。AWS規格A5.20 E70T-1C該当JIS規格Z3313 T550T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C55DM)ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤ 神戸製鋼溶接ワイヤ神戸製鋼
11,980税込13,178
1箱(20kg)
10日以内出荷
優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。 溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。 溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14適合(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼規格JIS Z 3312 YGW18ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ
鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼鋳鉄用溶接棒神戸製鋼
32,980税込36,278特価
1箱(20kg)
当日出荷から13日以内出荷
0.5%Mo溶着金属が得られます。標準タイプで、心線に0.5%鋼を使用しています。
用途高温ボイラ、石油化学設備等に用いられる0.5%Mo鋼の溶接。JIS規格Z3252 DFCFeAWS規格A5.15 ESt
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。JIS規格Z3223 E5516-1CMAWS規格A5.5 E8016-B2
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
7,798税込8,578特価
1箱(5kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3AWS規格A5.5 E9016-B3伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580JIS規格Z3223 E6216-2C1M
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
19,980税込21,978
1箱(5kg)
6日以内出荷
用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接適合SUS316(識別色)白色AWS規格A5.9 ER316
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
6日以内出荷
ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼(被覆棒) 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼(被覆棒)神戸製鋼
16,980税込18,678
1箱(20kg)
77日以内出荷
鉄粉低水素系棒です。 被覆剤に鉄粉を多量に含み高能率溶接が可能です。直流での作業性は低水素棒の中で最も優れます。
材質被覆棒識別色棒端色:青白、二次着色:青
軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接 神戸製鋼軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接神戸製鋼
12,980税込14,278
1箱(20kg)
欠品中
抜群のアーク安定性広いギャップに対応光沢のある美しいビード外観優れた耐カット性薄板での耐溶落ち性が良好
電流(A)横向:50~200、立向上進:50~150( DC(+))規格JIS Z 3312 YGW 12、AWS A5.18 ER-70S-6 相当ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接ワイヤ DW-50BF 神戸製鋼溶接ワイヤ DW-50BF神戸製鋼
13,980税込15,378
1箱(20kg)
17日以内出荷
1パス水平すみ肉溶接において、10mmの脚長が得られます。 波目の揃った光沢のあるビードが得られます。 スラグはく離性は自然はく離に近く、極めて優れています。 低ヒューム・低スパッタタイプとなっています。
用途橋梁・産機・鉄骨などの下向すみ肉、および、水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)25引張強度(MPa)580化学組成C:0.04%、Si:0.59%、Mn:1.69%、P:0.012%、S:0.010%耐圧力(MPa)490吸収エネルギー(J)80電流範囲(A)下向200~350RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤ SE-1Z 神戸製鋼溶接ワイヤ SE-1Z神戸製鋼
11,980税込13,178
1箱(20kg)
17日以内出荷
溶融亜鉛めっき鋼板、Zn-AI・Zn-Al-Mg合金めっき鋼板に用いても、ピット・ブローホールを少なく抑えることができます。 独自技術の高性能銅めっき無しワイヤによるアーク安定効果により、従来の亜鉛めっき用ワイヤよりスパッタ発生量を少なく抑えることができます。 薄板での耐溶落ち性に優れ、推奨電流範囲も広いため、適用溶接条件の裕度を大きくすることができます。 ワイヤ送給経路への銅めっき粉の堆積によるワイヤ送給トラブルが減少し、清掃等のメンテナンス回数を減らすことができます。
用途車輛、建築分野(住宅等)に用いられる亜鉛めっき鋼板の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッドJIS規格Z3312 G49A0C12伸び(%)30引張強度(MPa)540化学組成C:0.10%、Si:0.49%、Mn:1.19%、P:0.009%、S:0.009%AWS規格A5.18 ER70S-G耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)110電流範囲(A)下向100~280RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進100~160
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
16,980税込18,678
1箱(20kg)
12日以内出荷から34日以内出荷
歯車、タイヤ等の肉盛溶接。 スラグの被りや剥離が良く、ビード外観がきれいです。 機械加工はハイスで容易にでき、機械加工後に焼入れが可能です。
JIS規格Z3251 DF2A-250-RRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
75,980税込83,578
1箱(20kg)
92日以内出荷
ホットシャー、熱間金型等の肉盛溶接。 耐高温摩耗、耐衝撃摩耗用です。 安定なオーステナイト組織を形成し、700℃以上でも硬さ低下が少なく、高温使用される部品の補修に適します。 機械加工は超硬バイトで可能です。
JIS規格Z3251 DFME-300-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
149,800税込164,780
1箱(5kg)ほか
22日以内出荷から102日以内出荷
カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。 粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。 割れが生じやすく、多層肉盛はできません。 機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。
棒径(Φmm)6
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
63,980税込70,378
1箱(20kg)
13日以内出荷から19日以内出荷
フェライトを比較的多く含み、割れ感受性が低く、耐熱、耐蝕性に優れます。 炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適します。
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
17,980税込19,778
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷
適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。
AWS規格A5.4 E316-16JIS規格Z3221 ES316-16RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
12,980税込14,278
1箱(5kg)
17日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。 Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。
規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
13,980税込15,378
1箱(5kg)
13日以内出荷から17日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
19,980税込21,978
1箱(5kg)
14日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼
21,980税込24,178
1箱(5kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183
溶融型 フラックス 神戸製鋼溶融型 フラックス神戸製鋼
14,980税込16,478
1箱(25kg)
6日以内出荷
薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。
用途造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3183 S502-HAWS規格A5.17 F7A2-EH14タイプ溶融温度(℃)150~350乾燥時間(分)60RoHS指令(10物質対応)対応鋼種軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa
USワイヤ 神戸製鋼USワイヤ神戸製鋼
1,898税込2,088特価
1箱(25kg)
当日出荷から34日以内出荷
USワイヤ 神戸製鋼USワイヤ神戸製鋼
17,980税込19,778
1箱(25kg)
34日以内出荷
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
30,980税込34,078
1箱(5kg)
10日以内出荷
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS347-RlAWS規格A5.22 R347T1-5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
31,980税込35,178
1箱(5kg)
10日以内出荷
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS316L-Rl伸び(%)40引張強度(MPa)600AWS規格A5.22 R316LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色緑色0.2%耐力(MPa)440
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
30,980税込34,078
1箱(5kg)
10日以内出荷
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS309L-RlAWS規格A5.22 R309LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
44,980税込49,478
1箱(5kg)
6日以内出荷
ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS308L-Rl伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
48,980税込53,878
1箱(20kg)
34日以内出荷
全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。
用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES430Nb-16AWS規格A5.4 E430Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
47,980税込52,778
1箱(20kg)
34日以内出荷
全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。
用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES409Nb-16AWS規格A5.4 E409Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
31,980税込35,178
1箱(20kg)
5日以内出荷
低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80~130(下向)、70~100(立向、上向)AWS規格A5.5 E8013-G
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
26,980税込29,678
1箱(20kg)
34日以内出荷
低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。JIS規格Z3223 E4916-1M3AWS規格A5.5 E7016-A1
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
14,980税込16,478
1箱(20kg)
6日以内出荷から34日以内出荷
JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
64日以内出荷
JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E71T-1C該当電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
14,980税込16,478
1箱(20kg)
64日以内出荷
JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当