「ワイヤー 引っ張り」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
規格JIS Z3312 YGW12
吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]
伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)
降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)
伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)
ワイヤー種類ソリッド
優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。
溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。
溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接
成分化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14
適合(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼
規格JIS Z 3312 YGW18
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)25
引張強度(MPa)610
耐圧力(MPa)530
電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350
吸収エネルギー(J)180(0℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ
1箱(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
JIS規格Z3323、TS308-FB0
AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4
吸収量39J/エネルギー(一例)
伸び(%)41
引張強力(N/mm2)570
耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
性能認定船級認定:NK(CO2)
ワイヤー種類フラックス入り
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。
このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格Z3312 YGW11
伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)
AWS規格A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)
ワイヤー種類ソリッド
低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ590N/mm2級高張力鋼
JIS規格Z3312 YGW21
伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)
AWS規格A5.28 ER80S-G該当
引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)32
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]
AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当
引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)
耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接
JIS規格Z 3323 TS309L-FB0
伸び(%)33
引張強度(MPa)580
吸収エネルギー(J)34
0.2%耐力(MPa)450
炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。
低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。
適正電流範囲が広範囲です。
全姿勢溶接が可能です。
耐溶け落ち性が良好です。
スラグ発生量が極めて少ないです。
用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
伸び(%)26
引張強度(MPa)559
化学組成C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%
耐圧力(MPa)479
吸収エネルギー(J)99
電流範囲(A)下向50~300
RoHS指令(10物質対応)対応
電流範囲(A)立向上進50~80
1箱(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
6日以内出荷
適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z 3323 TS308L-FB0
伸び(%)38
引張強度(MPa)550
吸収エネルギー(J)41
0.2%耐力(MPa)370
1巻(12.5kg)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1パス水平すみ肉溶接において、10mmの脚長が得られます。
波目の揃った光沢のあるビードが得られます。
スラグはく離性は自然はく離に近く、極めて優れています。
低ヒューム・低スパッタタイプとなっています。
用途橋梁・産機・鉄骨などの下向すみ肉、および、水平すみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
伸び(%)25
引張強度(MPa)580
化学組成C:0.04%、Si:0.59%、Mn:1.69%、P:0.012%、S:0.010%
耐圧力(MPa)490
吸収エネルギー(J)80
電流範囲(A)下向200~350
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
溶融亜鉛めっき鋼板、Zn-AI・Zn-Al-Mg合金めっき鋼板に用いても、ピット・ブローホールを少なく抑えることができます。
独自技術の高性能銅めっき無しワイヤによるアーク安定効果により、従来の亜鉛めっき用ワイヤよりスパッタ発生量を少なく抑えることができます。
薄板での耐溶落ち性に優れ、推奨電流範囲も広いため、適用溶接条件の裕度を大きくすることができます。
ワイヤ送給経路への銅めっき粉の堆積によるワイヤ送給トラブルが減少し、清掃等のメンテナンス回数を減らすことができます。
用途車輛、建築分野(住宅等)に用いられる亜鉛めっき鋼板の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類ソリッド
JIS規格Z3312 G49A0C12
伸び(%)30
引張強度(MPa)540
化学組成C:0.10%、Si:0.49%、Mn:1.19%、P:0.009%、S:0.009%
AWS規格A5.18 ER70S-G
耐圧力(MPa)430
吸収エネルギー(J)110
電流範囲(A)下向100~280
RoHS指令(10物質対応)対応
電流範囲(A)立向上進100~160
1箱(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300
JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)
引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)
伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)
タイプ590N/mm2級高張力鋼
AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
ワイヤー種類フラックス入り
100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。
ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。
再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
伸び(%)38
引張強度(MPa)600
化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68
吸収エネルギー(J)45
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)400
1箱(12.5kg)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
SEワイヤ(銅メッキ無し)です。スプレーアークの安定性に優れます。低スパッタが特長ですが、パルス使用でさらに低スパッタ化が図れます。
用途自動車、建機、車両、橋梁などの突合せ、すみ肉及び重ね溶接
仕様耐力(MPa):460
電流(A)【推奨DC+】下向:120~350/水平すみ肉:160~350
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z 3312 YGW15
伸び(%)28
引張強度(MPa)540
吸収エネルギー(J)150(ー20℃)
1巻(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。400~500MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨などの下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接
成分C:0.05/Si:0.58/Mn:1.52/P:0.010/Ti+Zr:0.05/Mo:0.14
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z 3312 YGW18
伸び(%)25
引張強度(MPa)610
耐圧力(MPa)530
電流範囲(A)下向:200~350/横向:200~320/水平すみ肉:200~350
吸収エネルギー(J)180(0℃)
ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50
JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A
伸び(%)25
引張強度(MPa)650
耐圧力(MPa)480
関連キーワード