カテゴリ
- 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- タセト(2)
- 日本ウェルディングロッド(2)
- ダイヘン(1)
- エクシード(1)
- 現代総合金属(1)
- 特殊電極(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dw309l」の検索結果
特価

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥35,980~税込¥39,578~1巻(5kg)ほか7日以内出荷組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接JIS規格Z 3323 TS309L-FB0伸び(%)33引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)340.2%耐力(MPa)450
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)6日以内出荷ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から19日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。吸収量39J/エネルギー(一例)JIS規格Z3323、TS308-FB0伸び(%)41AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥47,980~税込¥52,778~1箱(12.5kg)6日以内出荷から13日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。タイプステンレス鋼JIS規格Z3323 YF316LCAWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10kg)ほか当日出荷耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥66,980税込¥73,6781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309L-FB1AWS規格A5.22 E309LT1-1シールドガス:CO2、Ar+CO2
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から10日以内出荷水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥66,980税込¥73,6781箱(12.5kg)11日以内出荷溶接性に優れ、合金量も多いので、成分の希釈を受ける他鋼種との異材溶接に適しています。用途ステンレス以外との異材溶接、下盛などワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1、A5.22 E309L T0ー4相当シールドガス:CO2