カテゴリ

  • 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • モノタロウ(1)
  • CKD(78)
  • ParkerTAIYO(48)
  • Qlight(26)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
  • マルケイ(国際化工)(12)
  • STMicro(12)
  • エレコム(11)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
  • omron(オムロン)(8)
  • ダイキン工業(8)
  • テンパール工業(8)
  • TANGE SEIKI(7)
  • HS2(7)
  • 京セラ(6)
  • シヤチハタ(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • 空調服(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-tg」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
    規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接。低Cステンレススラッド鋼の下盛、低Cステンレス溶接肉盛の下盛。
    規格(JIS)Z3321 YS309L、(AWS)A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41引張強度(MPa)550AWS規格A5.9 ER316L識別色緑色
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接適合SUS316色(識別色)白色AWS規格A5.9 ER316
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。
    JIS規格Z 3317 W 55-1CMシールドガス:Ar
  • 高張力鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    780MPa級鋼用です。圧力容器、ペンストックなどで用いられています。強度とじん性のバランスが良く、溶接装置TILと組み合わせて、全姿勢で自動溶接が可能です。
    JIS規格Z 3316 W 78 A 6 N6C1M4
  • 高張力鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    550~590MPa級鋼用です。パイプの裏波溶接に最適です。強度とじん性にバランスが取れています。
    JIS規格Z 3316 W 59 A 2 3M31
  • 低温鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    低温鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    400~450MPa級鋼用です。-60℃までの低温じん性に優れます。
    JIS規格Z 3316 W 49 A 6 N1シールドガス:Ar
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    9%Cr-1%Mo-Nb-V鋼用です。
    JIS規格Z 3317 W 62-9C1MV1シールドガス:Ar
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    2.25%Cr-1%Mo鋼用です。
    JIS規格Z 3317 W 62-2C1M2シールドガス:Ar
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    2.25%Cr-1%Mo鋼用です。低Cの溶着金属が得られ、耐割れ性に優れます。
    JIS規格Z 3317 W 55-2C1ML1棒径(Φmm)2.4シールドガス:Ar
関連キーワード
s-t50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-t50