4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適 品番40555 測定範囲(℃)-60~-86 関連資料(0.49MB)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察 品番12239 関連資料(0.39MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1回使い切りタイプのデータロガー ドライアイス梱包の輸送向け 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 組込式USB端子により直接PCに接続可能 データダウンロードにソフトウェア不要 FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成 GMT採用のPDFレポート MKT表示のPDFレポート Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料 品番40701 質量(g)65 電源1/2AA電池 精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-82~45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24 設置方式- 関連資料(0.41MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適 品番40556 質量(g)95 電源単4リチウム電池×2個 測定範囲(℃)-60~-86 精度±0.5℃ 温度測定範囲(℃)-100~39 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24 設置方式マグネット 関連資料(0.49MB)
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷