「多ボタン マウス」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数20
質量(g)133
タイプレーザーマウス
ケーブル長(m)2
接続方式有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×41×118
機能チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度(カウント)8200dpi
アズワン品番64-3939-47
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
HERO 16Kオプティカルセンサーを搭載した高パフォーマンス ワイヤレス ゲーミング マウス
ボタン数11
仕様トラッキング:[センサー] HERO 25K、[解像度] 100~25,600DPI、[最大加速] >88 G、[最大速度] >400 IPS、感応度:[USBデータフォーマット] 16ビット/軸、[USBレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレスレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレス技術] LIGHTSPEEDワイヤレス、[マイクロプロセッサ] 32ビットARM
セット内容ゲーミングマウス、LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、レシーバー延長アダプター、充電/データケーブル、アクセサリーケース、ウェイト(2g)×4、ウェイト(4g)×2、保証書、保証規定
質量(g)114
タイプ光学式マウス
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.2×40×41.1
機能高速スクロールホイール、POWERPLAY対応、オンボード メモリ、LIGHTSYNC RGB(2ゾーン)、メカニカル ボタン テンショニングシステム
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
保証期間2年間無償保証
電池寿命デフォルトライト:最長48時間、ライトなし:最長60時間
互換性Windows 8 以降、macOS X 10.11 以降、インターネット接続環境(ロジクールG HUBソフトウェア ダウンロード時)
耐久性PTFEフィート:250km
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。
ボタン数8
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth
接続方式無線
対応機種Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降
機能スクロールホイール、チルト機能
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池x1本 ※本体装着済み
解像度1,000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大24ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色チャコール
仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式ワイヤレス
使用電池単3形乾電池×2本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
保証期間3年間
電池寿命最大3年
ボタン数7(チルト機能含む)
アズワン品番64-3939-02
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。
ボタン数6
質量(g)99
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能カウント切り替え可能 着脱式レシーバ
使用電池単三形乾電池x1
解像度(カウント)12000dpi
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。
HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。
ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。
LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。
G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル
寸法(mm)132×75×40
質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121
ケーブル長(m)2.1
接続方式有線
センサーHERO(TM)
解像度100~16000dpi
保証期間2年間無償保証
対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸
使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
耐久性PTFEフィート:>250km4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ゲーミンググレードのセンサー
ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。
信頼できる真のデザイン
快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、
またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。
最適化されたボタンテンショニング
左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、
毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。
ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア
G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。
ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)
適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート
質量(g)85(マウスのみ)
ケーブル長(m)2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2
接続方式有線
解像度200~8,000DPI
保証期間2年間無償保証
ライト種類LIGHTSYNC RGBライト
ボタン数6ボタン
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード