3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリー耐熱用スプレー 黒 300ML
乾燥が速く作業性がアップします。 塗膜は600℃の耐熱性を備えています。 高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。
用途自動車、オートバイのマフラーなど 特性耐熱 トラスコ品番479-7892 容量(mL)300 主成分シリコン樹脂 塗布面積(m2)1.0~1.5(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間指触乾燥30分、硬化乾燥3時間 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

乾燥が速く作業性がアップします。 塗膜は600℃の耐熱性を備えています。 高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。
用途自動車、オートバイのマフラーなど シルバー 特性耐熱 トラスコ品番479-7906 容量(mL)300 主成分シリコン樹脂 塗布面積(m2)1.0~1.5(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 乾燥時間指触乾燥30分、硬化乾燥3時間 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シントーファミリー耐熱用
乾燥が速く作業性がアップします。塗膜は、600℃の耐熱性を備えています。 高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。
用途自動車・オートバイのマフラーなど。熱交換器・ボイラー外面・ダクトなど。ストーブの燃焼筒、遮熱板や焼却炉の煙突など。 特性耐熱 指触乾燥時間(分)30 硬化時間(時間)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)