カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルゲットDX-Y
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷油漏れの確認や注意喚起などの目立たせたい場所での使用に最適なイエロー。オイルゲットJと比較し、1枚当たりの吸着量が多く、交換頻度が減少。水から鉱物油、水溶性切削油も吸着が可能。用途立ち作業時の切削油の吸着。機械メンテナンス時の油回収。工場フロアー、ガレージピットの水・油回収。工作機械などからの漏油等の回収寸法(mm)内容量:600mm×30m×3mm(厚み)入数1ロール(30m)ミシン目長さ方向250mm間隔
オイルゲットDX-G
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷汚れが目立ちにくいグレー。オイルゲットJと比較し、1枚当たりの吸着量が多く、交換頻度が減少。水から鉱物油、水溶性切削油も吸着が可能。用途立ち作業時の切削油の吸着。機械メンテナンス時の油回収。工場フロアー、ガレージピットの水・油回収。工作機械などからの漏油等の回収寸法(mm)内容量:600mm×30m×3mm(厚み)入数1ロール(30m)ミシン目長さ方向250mm間隔
ステンカットF
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,998税込¥9,8981本(1L)3日以内出荷塩酸化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑成分エステル油・潤滑油添加剤引火点(℃)258銅板腐食(a)1(100℃/1時間)外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
超撥SAMURAI
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,500税込¥3,8501本(150mL)6日以内出荷性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。油膜や雪・霜が付着しにくくなります。リアガラス、サイドガラスにも使用できます。洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部使用方法1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。4全体が白くなるまで乾燥させてください。綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量150mL危険物の性状水溶性
トーチクリーンスーパー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥179,800税込¥197,7801缶(18L)4日以内出荷ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781缶(15L)5日以内出荷ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄種別洗浄液使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
塩害ガード専用洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698税込¥1,8681本(1L)5日以内出荷塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
不燃性ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,598税込¥5,0581本(156g)当日出荷消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム危険物の類別非危険物
定量コック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルハンターロール
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980税込¥32,9781箱(2巻)5日以内出荷天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤 緊急の油流出時の吸着処理剤 オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤寸法(cm)50×3300危険物の類別非危険物
360度噴霧ノズル(ラストガードガン)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ホースタイプで狭い箇所にも塗布が可能用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN023
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN032
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
ペインターM用エア延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥799税込¥8791個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料ホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用塗料ホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用エアホース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)10危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用ガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用ガン危険物の類別非危険物
NK-7 鉄材用水溶性防錆剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥80,980税込¥89,0781個(18kg)5日以内出荷用途水没試験などの防錆用、錆取り後の水洗い用、部品の一時防錆に。成分水、トリエタノールアミン、有機系化合物危険物の類別非危険物
塩害ガードサビブロック365
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)当日出荷自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)危険物の類別非危険物
コテ型電極(TK-510用)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
コテ型電極(TK-330用)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥28,980~税込¥31,878~1缶(5L)ほか当日出荷から5日以内出荷HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色桃pH値5液性弱酸性
スーパーステンブライトTK-330
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
スーパーステンブライト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥829,800税込¥912,7801台4日以内出荷大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500
トーチクリーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,3781個(300g×10本)当日出荷トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。色緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
水溶性油処理剤クリアー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980税込¥17,5781箱(4L×4本)翌々日出荷本製品は油の処理に特化し設計開発された洗浄剤です。 環境を考慮し、自然界で分解されやすい原料を選択するとともに、環境に悪影響を与えない配合処方としています。 優れた洗浄力と、優れた生分解性を両立しています。対応油
オイルゲットJ 水・油兼用 ロールタイプ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,498税込¥9,3481箱4日以内出荷オイル・水兼用吸着マットです。 水も油も吸着します。 抜群の吸着量で水溶性切削油から植物油、鉱物油まで吸着します。 水溶性切削油も使用可能です。厚さ(mm)2長さ(m)19幅(cm)76対応水・油
消臭207X
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,398税込¥7,0381個(4L)当日出荷植物由来成分ベースで即効消臭!除菌も出来ます。 ポリフェノール化合物が、悪臭に対し化学的に(中和、付加、還元など)、もしくは物理的に(ニオイを包み込む)に作用することにより消臭効果を発揮します。 成分に含まれる抗菌剤が菌の繁殖を制御し、悪臭の発生を元から抑えます。
エコノ2専用充填缶
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,998税込¥9,8981セット(3本)5日以内出荷パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用充填缶です。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
エコノ2詰替え式充填機用設置台
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用台です。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
エコノ2詰替え式充填機
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷パーツクリーナー専用簡易充填システムです。専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです。 専用洗浄液は[有機溶剤中毒予防規則]非該当タイプです。 洗浄液とエアーを同時に充填できます。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時はエアーのみの充填も可能です。 専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。 どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます。 逆さ吹き可能です。使用方法(1)詰替充填機に専用洗浄液とエアホースを接続します。(2)切替スイッチを[液+エアー側]に、運転スイッチ[充填側]にします。(3)専用充填缶をクランププレートで固定すると充填が開始されます。(4)インジケーターが作動し、充填完了になったら運転スイッチを[取り出し]側にし、専用充填缶を取り出したら完了です。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
生分解性チェンオイルスプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980税込¥30,7781本(420mL×24本)4日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
生分解性グリーススプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,1781本(420mL×24本)4日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性