355件中 321355
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーチッピングL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラバーチッピングL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ブラック成分合成樹脂カーボン骨材トルエンキシレン商品番号NX491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • チップレジストガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チップレジストガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    NX491、NX487の専用スプレーガンです。
    付属品ノズル2本(径5mm・6mm各1本)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • 厚塗りガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    厚塗りガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
    空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • 510用アースクリップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用アースクリップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,800税込17,380
    1本
    5日以内出荷
    寸法(m)5
  • カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    39,980税込43,978
    1箱(10本×50g)
    5日以内出荷
    ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
    用途134a PAG専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
  • W102カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    W102カートリッジグリースペースト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,598税込5,058
    1本(400mL)
    当日出荷
    厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色固体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極圧添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。耐衝撃荷重性能にも大変優れています。鉄と非鉄金属等の組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立てのはめ合いやボルト・ナット締付け時のカジリ防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガー等、耐水性と耐高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
  • PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    52,980税込58,278
    1箱(420mL×24本)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
  • ヒートシールチェッカーバイオ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカーバイオ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1箱(320mL×6本)
    当日出荷
    非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
    レッド系使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230195バイオマス配合率(%)75
  • ステンブライト薄型モップ(布) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(布)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    46,980税込51,678
    1巻
    5日以内出荷
    ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(m)1×1.6
  • トーチクリーンKS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンKS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,980税込17,578
    1個(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。
    分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
  • 1Kg缶用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    1Kg缶用アダプター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガード専用ガン備品
    用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用ガンⅡ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用ガンⅡ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガード専用
    用途塩害ガード専用ガン危険物の類別非危険物
  • パウチパック用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パウチパック用アダプター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
    用途塩害ガードパウチパック(000470)専用危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードペインターMスタートセット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードペインターMスタートセット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
    用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセットセット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)危険物の類別非危険物
  • JETシャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーWスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1ケース(420mL×30本)
    4日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • JETシャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1ケース(420mL×30本)
    5日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • パッキンハガシF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パッキンハガシF

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    37,980税込41,778
    1箱(300mL×24本)
    6日以内出荷
    本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。 非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。 はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。 パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。
    用途焼付いたパッキンはく離 塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
  • スケールリムーバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スケールリムーバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    69,980税込76,978
    1本(24kg)
    当日出荷
    温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。 井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。 鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
    用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤 熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。危険物の類別非危険物
  • クリンスパツターES-55F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパツターES-55F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ブレードチップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレードチップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • ブレードチップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレードチップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • 電極ホルダー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    電極ホルダー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • 船型チップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    船型チップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用船型チップ
  • キャップモップ(小)200個 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    キャップモップ(小)200個

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    用途中性電解液、焼け取りモード時に使用。船型チップ装着時使用サイズ軍手の指先
  • アースクリップ  5mx1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アースクリップ 5mx1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用アースクリップ寸法(m)5
  • 詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合本体詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 00940危険物の類別非危険物
  • ステンライトK-100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトK-100

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    39,980税込43,978
    1本(25kg)
    4日以内出荷
    液色無色透明pH値1.9
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターM イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターM

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターE-32 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターE-32

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターAX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッター500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター500

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • アオニスジョキョザイ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオニスジョキョザイ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1缶(15L)
    6日以内出荷
    分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • NX9003定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX9003定量コック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,698税込10,668
    1本(230mL)
    3日以内出荷
    容量(mL)230危険物の類別非危険物
  • アダプター(NX910カップガン用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アダプター(NX910カップガン用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    カップガン用アダプター
    危険物の類別非危険物