カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(203)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(5)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(1,941)
- バイク用品(138)
- 農業資材・園芸用品(36,749)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(3)
バイオマスマーク認定(3)
商品レビュー
- 以上(189)
- 以上(204)
- 以上(205)
- 以上(206)
価格
- 1,500円以下(19,707)
- 1,500-10,000円(15,044)
- 10,000-50,000円(7,438)
- 50,000-100,000円(1,412)
- 100,000円以上(800)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

PN55
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
グリーススプレー L-31
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥309税込¥3401本(378mL)当日出荷金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑色黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
チッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(207件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NX20ハイグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
ペネトンA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆仕様屋内防錆:1年以上容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~130耐熱性120℃塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーン滑走剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35件のレビュー)¥698税込¥7681本(420mL)当日出荷浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。成分シリコーンオイル、LPG種別滑走艶出し剤使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量309mL
パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(840mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック現像液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG種別現像液色白液色白処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
ミクロチェック現像液 速乾性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ種別現像液色白液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
NEW ミクロチェック洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥649税込¥7141本(420mL)当日出荷用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。成分n-ヘプタンLPG種別洗浄液色無色透明液色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
シリコーンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)¥299税込¥3291本(378mL)当日出荷浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。 溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。 無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204危険物の類別非危険物
食品機械用潤滑剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-5~200規格NSF-H1,3H耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240基油食用油脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
NX33 ペネトン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(34件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー L-30
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥519税込¥5711本(756mL)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
リチウムグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(420mL)当日出荷機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級Ⅱ融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLグリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
シャーシーWスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥699税込¥7691本(420mL)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME色ブラックタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンチューンUP
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(71件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(240mL)当日出荷吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
リークフォーマー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
アンダーコート クロ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(131件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG色黒タイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
NX29 高粘着消音グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(100g)当日出荷粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
離型剤 高粘度シリコーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(420mL)当日出荷わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
グリーススプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1本(420mL)ほか当日出荷から3日以内出荷メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリンビューPro NX811
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(300mL)当日出荷油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。「破裂」に対して安全性の高いシームレス缶を使用しています。冬季、寒冷地でも噴射力が落ちないダブルガス仕様。用途自動車用くもり止め剤。自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、くもり止め、クリーナー適合油膜危険物の類別非危険物特性くもり止め
ブレーキラバーグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ラバーチッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(227件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
JIP188 食品機械用グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
ジンクコート
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(450g)当日出荷一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.色グレー塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉84%以上主な用途鉄、亜鉛メッキ水道水浸漬1年以上膜厚(μm)30~40密着性碁盤目試験100/100危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性防錆塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(420mL)当日出荷スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG種別ケガキ塗料専用除去剤色透明分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック浸透液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME種別浸透液色赤液色赤処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
アオタック50
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)¥639税込¥7031本(50mL)当日出荷ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
チェーングリス
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
エバポレーター洗浄剤 180mL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分トラスコ品番676-0740色無色容量(mL)180商品タイプ本体
パッキンはがし
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スーパーペネトン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(400mL)当日出荷従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。 錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。 極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。 水置換性なので、湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。 直接噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。 360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!。銅、真鍮などに対しての変色反応がありません。用途各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。 自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑 エア工具、アクセルワイヤー等の潤滑と防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
超切削スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100℃以下比重0.955粘度44.7cst(40℃)極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)危険等級Ⅲ不活性イオウ0.5%以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
シルバーコート
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
ミクロチェック4P
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本種別洗浄液、浸透液、現像液セット色無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
黒染めスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(36件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装色黒使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
...