356件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アンダーコート シロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEMタイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • シリコーングリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコーングリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(220mL)
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
    用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。ちょう度(25℃、60W/min)260、約320増ちょう剤リチウム石鹸仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色ペースト状危険物の類別非危険物
  • RTVガスケット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    RTVガスケット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(137g)ほか
    当日出荷
    脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
    用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)使用温度範囲(℃)-40~240硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラバーチッピング

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(226件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • エバポレーター洗浄剤 180mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エバポレーター洗浄剤 180mL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
    用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分トラスコ品番676-0740無色容量(mL)180商品タイプ本体
  • JIP612 ウォーターチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP612 ウォーターチェック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
    用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX118パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
    用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • ミクロチェック4P イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェック4P

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4本)
    欠品中
    特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
    用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。種別洗浄液、浸透液、現像液セットセット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
  • リムズハンドソープ詰替用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リムズハンドソープ詰替用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,898税込3,188
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    化粧品グレード工業用ハンドソープ(スクラブ入り)です。マイクロプラスチック不使用で自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方です。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現しました。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。さわやかな石鹸の香り。アロエベラ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合で、手洗い洗浄後に潤い効果をプラスしています。
    用途手指の洗浄にオレンジ商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンカットF

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。工具寿命を延ばします。
    用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑タイプ非塩素系外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)引火点(℃)258成分エステル油、潤滑油添加剤形状スプレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 電子部品洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    電子部品洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
    用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に特性速乾、逆さ噴射可主な用途洗浄仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温適合機器電子機器危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • シャーシークリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシークリアー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
    成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEMタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • NX402 シャーシーブラックL 15L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX402 シャーシーブラックL 15L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(15L)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤タイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • NX11 シャーシーブラックL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX11 シャーシーブラックL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ速乾・高密着乾燥時間(分)常温3~10使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • NX496 塩害ガードスプレー ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX496 塩害ガードスプレー ブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツクリーナー L-30

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    519税込571
    1本(756mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
  • ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ボディーシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(111g)
    当日出荷
    特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
    用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
  • 離型剤 低粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 低粘度シリコーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
    用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラストガード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(500mL)
    当日出荷
    浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
    用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。耐熱温度(℃)150膜厚(μm)20~50使用温度範囲(℃)100以下塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 三次元測定用反射防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    三次元測定用反射防止スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    42,980税込47,278
    1ケース(420mL×24本)
    3日以内出荷
    3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
    用途3Dスキャナー計測の補助危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードクリアスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードクリアスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
    用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状非水溶性
  • NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX285 コネクタ用防湿グリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(180mL)
    当日出荷
    各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
    用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(18kg)
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • 耐熱シルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    耐熱シルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
    用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。シルバー成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • トータルコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トータルコート

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(4L)
    当日出荷
    ガラスポリマー配合。 全色対応です。。ボディー、ガラス、樹脂部に使用可能です。洗車吹き上げと同時にWAX掛けが完了します。
    用途自動車用ボディーワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL対応ボディー色全色対応危険物の性状非水溶性
  • JIP816 NKスチール816 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP816 NKスチール816

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(114g)
    当日出荷
    必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
    用途金属部品の補修 。ネジの補修。プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)グレー使用温度範囲(℃)-40~150可使時間(分)3~5危険物の類別非危険物
  • NX12 シャーシーブラック W イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX12 シャーシーブラック W

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • キャブクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    キャブクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
    用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
  • 青ニススプレーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニススプレーS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
    用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    耐熱黒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
    用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。仕様ツヤなし成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • NX54 ノンスリップレザーワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX54 ノンスリップレザーワックス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)
    当日出荷
    落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
    用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水タイプエマルションタイプ液性水性pH値11付属品ノズル危険物の類別非危険物
  • PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55 浸透剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1ケース(24本)
    当日出荷
    無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
    用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    焼付防止スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
    用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。仕様(屋内防錆)1年以上使用温度範囲(℃)-40~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイルもれチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルもれチェック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)
    当日出荷
    白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。 液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。 外部塗布のため内部を汚しません。 検査後は水洗いで除去できます。
    用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に使用温度範囲(℃)0~50容量(mL)150
  • ホイール固着防止剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ホイール固着防止剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(300mL)
    当日出荷
    スプレータイプで塗布が簡単です。極圧添加剤配合です。グリーン色で塗布したところが分かりやすくなっています。冬季タイヤから夏季タイヤへの交換時、ホイールの脱着を容易にするため、ホイール固着防止剤の使用をお勧めします。
    用途自動車・トラックのホイール脱着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(51件のレビュー)
    869税込956
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途自動車用シャーシー塗装剤仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME乾燥時間(分)3~5(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • エンジンコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エンジンコート

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
    用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。乾燥時間(分)10~15(常温)耐熱温度(℃)150成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    489税込538
    1本(756mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)529
  • ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ウレタンシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(320mL)
    当日出荷
    湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
    用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
  • 金型洗浄 ガスヤニ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型洗浄 ガスヤニ用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
    用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄危険等級有機溶剤中毒予防規則該当危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性