4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ジェットルーブ
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。 仕様屋内防錆/18ヶ月以上 成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPG タイプ低臭 使用温度範囲(℃)-10~150 耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧120時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。 種別長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min)323 滴点(℃)240以上 離油度(100℃×30hr、wt%)5.2 使用温度範囲(℃)-20~200 成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG 淡褐色 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ペネトンA
エコ商品
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆 仕様屋内防錆:1年以上 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-10~130 耐熱性120℃ 塩水噴霧72時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
欠品中

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)乾性潤滑剤
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。 逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑 成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME 使用温度範囲(℃)250以下 耐熱温度(℃)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量26mL 動摩擦係数0.04~0.07 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状水溶性
1本(65mL)
2,198 税込2,418
当日出荷