こんなお得な商品も!
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
成分脂肪族系炭化水素、アルコール類
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)18000
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性強力、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥789
税込¥868
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性速乾、逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ超速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥519
税込¥571
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)250℃以下
主成分シリコーン
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!
金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。
キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。
洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能
成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2
タイプ液状タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.91MB)
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
食品業界向けシールチェック剤です。
従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。
溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。
鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。
食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状水溶性
1本(220mL×6本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG
色無色
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)80以下
引火点(℃)-4
防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量84mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー
ちょう度275
成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG
使用温度範囲(℃)-15~120
耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。
油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。
その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。
成分ジメチルシリコーンオイル天然ワックス脂肪族系炭化水素LPG
タイプミスト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
色レッド系
使用温度範囲(℃)0~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量320mL
危険物の性状水溶性
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230195
バイオマス配合率(%)75
1箱(320mL×6本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
速乾性タイプ。
各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)294
1本(420mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
特性速乾、逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)350
1本(500mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止
トラスコ品番676-6551
材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン
色淡黄色
容量(mL)420
ちょう度約275
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード