浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1kg
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシークリアー 水性
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~20(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装
色シルバー
使用温度範囲常温
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)20~30(15℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1600mL
危険物の性状非水溶性
1個(16L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)
色ブラック
膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)
塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本
指触乾燥時間(分)20~25(20℃)
硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。
600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。
塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
色シルバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL×24本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワックス状長期防錆剤。半乾性・硬質タイプ。乾燥すると、手で触れても防食コートがはく離しません。屋外の湿気、塩分、化学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋外、奥内での長期防錆に最適です。浸透性があり、細部に渡って防錆コートが可能です。
用途鉄鋼材、機械類の屋内、屋外貯蔵時の防錆
加工、貯蔵及び搬送中の部品等の防錆
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、設備機器等の防食
プレス金型等の長期防錆
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
用途溶接開先防錆剤
仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月
膜厚(μm)5~12
指触乾燥時間(分)約5
危険等級Ⅱ
色(塗膜)クリアー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)10~20
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです
密着性、耐水性、防蝕性に優れています。
長期間艶を保ちます。
電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。
バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
バッテリー端子の防錆。
乾燥時間(分)10~15(常温)
耐熱温度(℃)150
成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)クリアー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)クリアー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)クリアー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
そのまま溶接が可能。
塗料と塗り重ねができます。
塗布膜の上から開先部が目視できる。
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量763g
危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。
適合鉄・ステンレス兼用
比重1.01
指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)
標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)
色(塗膜)クリヤー
関連キーワード