カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 溶接用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(2)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(6)
- 三菱ふそう(152)
- スリーライン(41)
- マルケイ(国際化工)(28)
- スバル(20)
- TPP(18)
- EBM(江部松商事)(14)
- エスコ(12)
- キユーピー(12)
- リスパック(10)
- 三信化工(10)
- アズワン(9)
- TRUSCO(9)
- TKG(9)
- 東洋佐々木ガラス(9)
- 若泉漆器(9)
- 扶桑精機(8)
- 国際化工(8)
- HEIKO(6)
- ブランドをもっと見る
「ml-210」の検索結果

PN55
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
グリーススプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥809税込¥8901本(420mL)当日出荷から3日以内出荷メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(420mL)当日出荷スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG種別ケガキ塗料専用除去剤色透明分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック浸透液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME種別浸透液色赤液色赤処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
パッキンはがし
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ラスジェット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上種別水置換性防錆剤色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)-10~120膜厚(μm)2~3臭気低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
JIP612 ウォーターチェック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
白ペンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー色白分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)5主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性速乾危険物の性状非水溶性
青ニススプレーS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに色青使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
レザーワックスF
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)¥879税込¥9671本(420mL)当日出荷乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。 その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイル天然ワックス脂肪族系炭化水素LPGタイプミスト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX15 タフブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(28件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(420mL)欠品中防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。用途シャーシー塗装剤種別油性色黒タイプ超強力、超光沢乾燥時間(分)常温10~15使用の目安乗用車:1~2本耐熱温度(℃)150塩水噴霧120時間(下地錆無)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
オイルスプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥729税込¥8021本(420mL)当日出荷から3日以内出荷メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
青ニスジョキョザイS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(420mL)当日出荷●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。 ●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 ●強力な脱脂力があり、速乾性です。 ●PRTR・有機則非該当用途●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤 ●金属部品、金型等の脱脂洗浄分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ピッチ&マルチクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥599税込¥6591本(420mL)当日出荷ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
クリンウェルドYE-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
クリンウェルドSE-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級Ⅱ曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンジンキHL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)1.5~2.0指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量15%以上
クリンスパッター WN-L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)翌々日出荷溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
クリンウエルドYE-F420
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,1781箱(420mL×12本)翌々日出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンスパッターAW
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去タイプ溶剤型乾燥時間(分)5主な用途サビ止め危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
クリンスパッター WN-L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,3781セット(420mL×12本)4日以内出荷溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
クリンウエルドSE-F420
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンスパツターES-55F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)4日以内出荷溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
生分解性グリーススプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,1781本(420mL×24本)4日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
JETシャーシーブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781ケース(420mL×30本)5日以内出荷用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンスパッターAX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥16,980税込¥18,6781缶(18kg)6日以内出荷主な用途サビ止め危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性